LEESON 140705.00 P215K17FK5B generell motor | AJ2TAA P215K17FK5B

LEESON 140705.00 P215K17FK5B generell motor

På lager
Vare: AJ2TAA Modell: 140705.00Kryssref: P215K17FK5B

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeG
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame215TC
Forsterker med full belastning40
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW7.5
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseLED965
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor95
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 3 / 8 "
typenKF
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 45
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081305.02
    • Svikling: K9425
    • GRUPP: 2
    • Maling: BLÅ - LEESON (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker med full belastningHzFasePower FactorRotasjonRPMtypenPris
LEESON 140833.00 C215T17FK19A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TBE C215T17FK19A 140833.00230 / 46026.8 / 13.450/60377 / 79REV1800 / 1500TF20 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 140705.00 P215K17FK5B generell motor
21 882 NOK / enhet