MONOPRICE Lydadaptere


filtre
Installasjonsmetode: Plug and Play
StilModellKabeltypeFARGETilkoblingAntall porterPris (eks. mva)
A
7242
1/4 tommers monokabelSvartRCA, 1/4 tomme2-
RFQ
B
7231
1/4-tommers kabelSvart1/4 tommer229NOK
C
7165
1/4-tommers kabelGull3.5 mm, 1/4 tommer229NOK
D
7135
1/4-tommers kabelSvart3.5 mm, 1/4 tommer215NOK
E
7126
2.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm215NOK
F
2398
3 RCA-komponentSvartDVI, 3 RCA-kompnett4-
RFQ
G
7230
3.5mmSvart3.5mm216NOK
E
7122
3.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm2-
RFQ
H
7124
3.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm215NOK
I
7158
3.5 mm kabelGull3.5mm2-
RFQ
J
7137
3.5 mm kabelSvart3.5 mm, 1/4 tommer24NOK
I
7160
3.5 mm kabelGull3.5mm218NOK
K
7128
3.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm215NOK
L
7167
3.5 mm kabelGull3.5 mm, 1/4 tommer223NOK
M
7169
3.5 mm kabelGull3.5 mm, 1/4 tommer222NOK
E
7121
3.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm29NOK
N
7139
3.5 mm kabelSvart3.5 mm, 1/4 tommer220NOK
O
7185
3.5 mm kabelSvart3.5mm221NOK
P
7166
3.5 mm kabelGull3.5 mm, 1/4 tommer2-
RFQ
Q
4125
BNCGullBNC til F Type234NOK
R
3618
DVI-kabelSvartDVI, 3 RCA-kompnett2147NOK
S
3654
Mini HDMISvartHDMI, Mini HDMI2101NOK
T
7146
RCA-kabelSvart3.5 mm RCA210NOK
U
7176
RCA-kabelGull1/4 tommer, RCA227NOK
V
7234
RCA-kabelSvartRCA213NOK
W
7233
RCA-kabelSvartRCA210NOK
X
7241
RCA-kabelSvartRCA, 3.5 mm210NOK
T
7147
RCA-kabelSvart3.5 mm RCA210NOK
Y
7238
RCA-kabelSvartRCA49NOK
Z
7235
RCA-kabelSvartRCA210NOK
A1
7179
RCA-kabelGullRCA216NOK
B1
7150
RCA-kabelSvart1/4 tommer, RCA212NOK
C1
7174
RCA-kabelGull3.5 mm, RCA2-
RFQ
D1
7149
RCA-kabelSvart1/4 tommer, RCA210NOK
E1
2671
Toslink-kabel, Toslink-minikabelSvartToslink, Toslink Mini243NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?