PARKER Redusere foringer


filtre
Klasse: Rørkobling , Samsvar: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Lengde: 1 11 / 64 " , Antall hull: 1 , Utvendig Dia.: 3 / 4 "
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
12-8 RB-B
MessingNPT Hann x NPT Kvinne1.125 "2800 psi3 / 4 "x 1 / 2"-40 grader til 400 grader F386NOK
B
12-8 RB-S
KarbonstålPT1.125 "5200 psi3 / 4 "x 1 / 2"-20 grader til 450 grader F330NOK
B
16-8 RB-S
KarbonstålPT1.375 "4900 psi1 "x 1/2"-20 grader til 450 grader F372NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?