Elektrostatiske luftfiltre

filtre

StilModellEndelig motstandInnledende motstandMaks. LuftstrømNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A2DYK70.5 "WC0.18 "WC1200 fpm2"12x20x212 "20 "1 162NOK
A5W9970.5 "WC0.18 "WC1200 fpm1"10x20x110 "20 "1 230NOK
A6B6900.5 "WC0.08 "WC1388 fpm2"25x25x225 "25 "1 760NOK
A6W7310.5 "WC0.08 "WC1200 fpm1"14x25x114 "25 "1 191NOK
A6B7010.5 "WC0.08 "WC1200 fpm1"16x16x116 "16 "1 203NOK
A6B6991 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x24x216 "24 "1 340NOK
A6B6941 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x24x120 "24 "1 699NOK
A5W9991 "WC0.18 "WC1200 fpm1"12x24x112 "24 "953NOK
A6B6951 "WC0.18 "WC1200 fpm1"18x25x118 "25 "1 715NOK
A5W8971 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x25x120 "25 "1 399NOK
A5W8961 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x20x120 "20 "1 273NOK
A6B6921 "WC0.18 "WC1200 fpm1"22x22x122 "22 "1 302NOK
A6W7331 "WC0.18 "WC1200 fpm1"24x24x124 "24 "1 361NOK
A6W7301 "WC0.18 "WC1200 fpm1"14x20x114 "20 "1 240NOK
A6B7061 "WC0.25 "WC1388 fpm2"12x24x212 "24 "1 568NOK
A5W9011 "WC0.25 "WC1388 fpm2"20x25x220 "25 "1 620NOK
A6B6961 "WC0.25 "WC1388 fpm2"18x24x218 "24 "1 439NOK
A5W8951 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x25x116 "25 "1 173NOK
A5W8991 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x25x216 "25 "1 395NOK
A5W8981 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x20x216 "20 "1 275NOK
A6B7071 "WC0.18 "WC1200 fpm1"12x12x112 "12 "1 093NOK
A6B7001 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x24x116 "24 "1 592NOK
A6B6931 "WC0.25 "WC1388 fpm2"20x24x220 "24 "1 485NOK
A6B6911 "WC0.25 "WC1388 fpm2"24x24x224 "24 "1 709NOK
A5W9981 "WC0.18 "WC1200 fpm1"12x20x112 "20 "1 036NOK
JET TOOLS -

Elektrostatisk luftfilter

ModellSakPris (eks. mva)
708732CV4QTL1 533 NOK

Elektrostatiske luftfiltre

Elektrostatiske luftfiltre er vaskbare eller gjenbrukbare filtre, tar vanligvis plassen til et plissert filter. Hovedformålet med disse Luftbehandler filteret er for å hindre varmeovner eller klimaanlegg i å resirkulere støv, pollen, kjæledyrpels, dander fra kjæledyr, mikroorganismer og rusk rundt i hjemmet. Disse elektroniske vaskbare luftfiltrene produserer naturlig statiske ladninger når luft beveger seg gjennom filteret, og ladningen tiltrekker seg også små partikler som skitt og dander fra kjæledyr. De er installert i HVAC-systemer for å fjerne forurensninger fra luftstrømmen for å øke innendørs luftkvalitet. Velg fra et bredt utvalg av disse Air Handler vaskbare ovnsfiltrene, tilgjengelig i 0.08, 0.18 og 0.25 tommer WC, startmotstand på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?