Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 16-8 RB-S reduksjonsbøssing 1 tomme x 1/2 tomme 4900 Psi | AF7GXB 20ZA06

PARKER 16-8 RB-S reduserende bøssing 1 tomme x 1/2 tomme 4900 Psi

På lager
Vare: AF7GXB Modell: 16-8 RB-SKryssreferanse: 20ZA06
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
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialKarbonstål
KlasseRørkobling
SamsvarASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
TilkoblingstypePT
Hex størrelse1.375 "
Maks. Press4900 psi
Rørstørrelse1 "x 1/2"
Temp. Område-20 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307994000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 12-8 RB-B Reduksjonsbøssing 3/4 tomme x 1/2 tomme 2800 Psi | AF7GWA 20YZ81 12-8 RB-BMessingNPT Hann x NPT Kvinne1.125 "2800 psi3 / 4 "x 1 / 2"-40 grader til 400 grader F386NOK
PARKER 12-8 RB-S Reduksjonsbøssing 3/4 tomme x 1/2 tomme 5200 Psi | AF7GXA 20ZA05 12-8 RB-SKarbonstålPT1.125 "5200 psi3 / 4 "x 1 / 2"-20 grader til 450 grader F330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 16-8 RB-S reduserende bøssing 1 tomme x 1/2 tomme 4900 Psi
372NOK / enhet