Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONOPRIS 7126 3.5 mm S Plugg Til 2.5 mm S Jack | AA6JVA 14C235

MONOPRICE 7126 3.5 mm S Plugg Til 2.5 mm S Jack

På lager
Vare: AA6JVA Modell: 7126Kryssreferanse: 14C235

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLydadapter
Kabeltype2.5 mm kabel
FARGESvart
Tilkobling2.5 mm, 3.5 mm
Installasjon MetodePlug and Play
Antall porter2
porter1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeFARGETilkoblingAntall porterPris
MONOPRIS 2671 Toslink (f) Til Tslink Mini (m) Adapter | AA6JUH 14C215 2671Toslink-kabel, Toslink-minikabelSvartToslink, Toslink Mini243NOK
MONOPRICE 7121 2.5 mm M plugg til 3.5 mm M-kontakt | AA6JUV 14C230 71213.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm29NOK
MONOPRIS 7122 2.5 mm M Plugg Til 3.5 mm S Jack | AA6JUW 14C231 71223.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm2-
RFQ
MONOPRIS 7124 2.5 mm S Plugg Til 3.5 mm S Jack | AA6JUY 14C233 71243.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm215NOK
MONOPRIS 7128 3.5 mm M Plugg Til 3.5 mm S Jack | AA6JVB 14C237 71283.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm215NOK
MONOPRICE 7135 3.5 S plugg til 1/4-tommers S-kontakt | AA6JVE 14C244 71351/4-tommers kabelSvart3.5 mm, 1/4 tommer215NOK
MONOPRIS 7137 1/4 tommer M Plugg Til 3.5 mm S Jack | AA6JVG 14C246 71373.5 mm kabelSvart3.5 mm, 1/4 tommer24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONOPRICE 7126 3.5 mm S Plugg Til 2.5 mm S Jack
15NOK / enhet