OIL SAFE Avanserte bulkvæskeoverføringssystemer


Oil Safe avanserte bulkvæskeoverføringssystemer er ideelle for overlegen forurensningskontroll i trange rom. Disse systemene kan filtrere, lagre og dispensere nye oljer/smøremidler som er mer skitne etter ekstraksjon og må rengjøres før de tilsettes maskiner eller utstyr.

filtre
StilModellKapasitet
A
FF20200
2 x 65 gal.
RFQ
A
FF24000
4 x 30 gal.
RFQ
A
FF20421
4 x 65 og 2 x 120 og 1 x 240 gal.
RFQ
A
FF20422
4 x 65 og 2 x 120 og 2 x 240 gal.
RFQ
A
FF20420
4 x 65 og 2 x 120 gal.
RFQ
A
FF20400
4 x 65 gal.
RFQ
A
FF20040
4 x 120 gal.
RFQ
A
FF20060
6 x 120 gal.
RFQ
A
FF20800
8 x 65 gal.
RFQ
A
FF20C00
12 x 65 gal.
RFQ

Avanserte bulkvæskeoverføringssystemer

Oil Safe avanserte bulklagringssystemer er designet for å overføre et stort volum av væsker og forhindre kontaminering under prosessen. Disse overføringssystemene har en dedikert pumpe og filter per tank for å forhindre krysskontaminering av smøremidler og sikre maksimal renslighet. De er utstyrt med interne ledeplater for å styre strømmen. Overholdelse av EPA og SPCC, samt MSHA-godkjent 811HT-klassifisert hus sikrer sikker drift. Tankene er fargekodet for nøyaktig identifikasjon. Velg fra et bredt utvalg av avanserte væskeoverføringssystemer, tilgjengelig i kapasiteter på 30, 65, 120 og 240 gallon.

Egenskaper

  • Hver tank har en dedikert pumpe og filter per tank for å forhindre krysskontaminering av smøremidler, og sikrer maksimal renhet.
  • De har en utslippspall som samler opp olje/smøremidler for å opprettholde sikkerheten på arbeidsplassen.
  • De kommer med et standard 7-mikron Beta 2000-filter som hjelper til med treveisfiltrering, inkludert fylling, dispensering og resirkulering av oljer inne i systemet.
  • De er tilgjengelige i et utvalg av 10 farger for nøyaktig identifikasjon og håndtering av smøremiddel.
  • Disse systemene har også automatisk avstengningskraner for enkelt å dispensere væsker fra fargekodede dispensere.
  • De inkluderer nivåmålere for visuelt å indikere væskenivået i systemet og har slisser for å tillate feste med palletrucker eller gaffeltrucker.

Standarder og godkjenninger

  • EPA
  • SPCC

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor renses smøremidler før bruk?

Forurensning av smøremidler forårsaker maskinsvikt ved direkte å svekke smøremidlets evne til å kontrollere friksjon, slitasje og korrosjon. Derfor renses smøremidler/oljer før bruk.

Hva er et tørkemiddel?

Et tørkemiddel renser luften rundt for forurensninger (både fuktighet og smuss) og holder smøremidlene renne og tørre.

Hva er hensikten med en uttrekkbar statisk utladningsspole?

Spolen med statisk utladning brukes til å jorde utstyr som opererer i farlige omgivelser. Denne snellen fjerner statisk elektrisk oppbygging, og reduserer sjansene for gnistdannelse og potensiell eksplosjonsrisiko.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?