VESTIL CART-PN-serien Pneumatiske løftevogner for dekk


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Blå , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Gummi , Bredde på hjul foran: 3 1 / 2 " , Håndtakshøyde: 38 1 / 4 " , Materiale: Stål , Antall hjul: 4 , Driftstype: Fotdrevet , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Håndbok , Bakre hjulmateriale: Gummi , Bredde på hjul bak: 3 1 / 2 " , Skala inkludert: Nei
StilModellPlattformbreddeKapasitetStørrelse på hjul foranStørrelse på hjul bakServiceutvalgBreddeHøydeLengdePris (eks. mva)
A
CART-PN-400
20 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "til 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "18 755 NOK
B
CART-PN-600
20 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "til 40"27.12 "38.38 "42 "25 484 NOK
C
CART-PN-600-D
20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "til 67"28 "38.25 "50 "34 233 NOK
D
CART-PN-1500
20 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "til 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "30 281 NOK
E
CART-PN-1000
24 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "til 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "34 234 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?