VESTIL CART-PN-600-D Pneumatisk dekkvogn, dobbel saks, 600 Lb. Kapasitet | AG7PDU

VESTIL CART-PN-600-D Pneumatisk dekkvogn, dobbel saks, 600 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PDU Modell: CART-PN-600-D

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet600 lbs.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.13 "
Materiale på fremre hjulGummi
Bredde på hjul foran3 1 / 2 "
Forhjul Dia.13 inn.
Forhjulsbredde3-1 / 2 tommer
Håndtak Dia.1 1 / 8 "
Håndtakets høyde38 1 / 4 "
Høyde38.25 "
Lengde50 "
MaterialeStål
Maks. Høyde67 "
Maks. Reiseavstand45.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde21.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde40 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.10 "
Materiale på hjul bakGummi
Størrelse på hjul bak10 "
Bredde på hjul bak3 1 / 2 "
Skala inkludertNei
Servicehøydeområde21 1/2 til 67 "
Serviceutvalg21 1/2 "til 67"
Hastighetstypeenslig
Hjul TypePneumatisk
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 174.6
Skipets høyde (cm)97.16
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvorfor kalles denne løftevognen en mobil sakseløfter?

A. Løftemekanismens design har kryssede rør som fungerer som en saks når løftevognens plattform heves eller senkes. Derfor er de også kjent som mobile sakseløftere.

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeKapasitetStørrelse på hjul foranStørrelse på hjul bakServiceutvalgBreddeHøydeLengdePris
VESTIL CART-PN-1000 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 1000 Lb. Kapasitet | AG7PDP CART-PN-100024 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "til 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "34 234 NOK
VESTIL CART-PN-1500 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 1500 Lb. Kapasitet | AG7PDQ CART-PN-150020 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "til 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "30 281 NOK
VESTIL CART-PN-400 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 400 Lb. Kapasitet | AG7PDR CART-PN-40020 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "til 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "18 755 NOK
VESTIL CART-PN-600 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 600 Lb. Kapasitet | AG7PDT CART-PN-60020 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "til 40"27.12 "38.38 "42 "25 484 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-PN-600-D Pneumatisk dekkvogn, dobbel saks, 600 Lb. Kapasitet
34 233 NOK / enhet