VESTIL CART-PN-400 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 400 Lb. Kapasitet | AG7PDR

VESTIL CART-PN-400 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 400 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PDR Modell: CART-PN-400

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet400 lbs.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.40.12 "
Materiale på fremre hjulGummi
Størrelse på hjul foran7 7 / 8 "
Høyde35.87 "
Lengde36.25 "
MaterialeStål
Maks. Høyde34.5 "
Maks. Reiseavstand19.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde15 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde27 1 / 2 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.40.12 "
Materiale på hjul bakGummi
Størrelse på hjul bak7 7 / 8 "
Skala inkludertNei
Servicehøydeområde15 til 34 1/2 "
Serviceutvalg15 "til 34 1/2"
Hastighetstypeenslig
Hjul TypePneumatisk
Bredde27.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.35
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)92.08
Skipets bredde (cm)68.9
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeKapasitetStørrelse på hjul foranStørrelse på hjul bakServiceutvalgBreddeHøydeLengdePris
VESTIL CART-PN-1000 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 1000 Lb. Kapasitet | AG7PDP CART-PN-100024 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "til 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "34 234 NOK
VESTIL CART-PN-1500 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 1500 Lb. Kapasitet | AG7PDQ CART-PN-150020 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "til 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "30 281 NOK
VESTIL CART-PN-600 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 600 Lb. Kapasitet | AG7PDT CART-PN-60020 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "til 40"27.12 "38.38 "42 "25 484 NOK
VESTIL CART-PN-600-D Pneumatisk dekkvogn, dobbel saks, 600 Lb. Kapasitet | AG7PDU CART-PN-600-D20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "til 67"28 "38.25 "50 "34 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-PN-400 Pneumatisk dekkhydraulikkvogn, 400 Lb. Kapasitet
18 755 NOK / enhet