SHARPE VALVES Smidd karbonstålventil, FNPT


filtre
Body Material: Smidd karbonstål , Panserstil: Boltet , Klasse: klasse 800 , Tilkoblingstype: FNPT , Håndtaksmateriale: Karbonstål , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 850 Grader F , Maks. Damptrykk: 1460 psi , Maks. Vanntrykk: 1975 psi , Stammateriale: 410 rustfritt stål , Ventilstammetype: Rising , Kilemateriale: 410 rustfritt stål
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
SV34834TE003
3 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "1 248 NOK
A
SV34834TE004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "909NOK
A
SV34834TE002
3 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "1 248 NOK
A
SV34834TE006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "1 293 NOK
A
SV34834TE014
4 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "3 054 NOK
A
SV34834TE012
4 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "3 787 NOK
A
SV34834TE010
4.375 "1"7.5931 662 NOK
A
SV34834TE020
5 33 / 64 "2"11-9 / 64 "4 122 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?