Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV34834TE006 Portventil klasse 800 3/4 tommer | AB2YAU 1PRG9

SHARPE VALVES SV34834TE006 Portventil klasse 800 3/4 tommer

På lager
Vare: AB2YAU Modell: SV34834TE006Kryssreferanse: 1PRG9
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
1 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialSmidd karbonstål
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 800
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeKarbonstål
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 37 / 64 "
Maks. Væsketemp.850 Grader F
Maks. Damptrykk1460 psi
Maks. Vanntrykk1975 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret6-21 / 32 "
VentilstammetypeRising
Kilemateriale410 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SHARPE VENTILER SV34834TE002 Portventil klasse 800 1/4 tomme Fnpt | AB2YAQ 1PRG6 SV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "1 450 NOK
SHARPE VENTILER SV34834TE003 Portventil klasse 800 3/8 tommer Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "1 450 NOK
SHARPE VENTILER SV34834TE004 Portventil klasse 800 1/2 tomme | AB2YAT 1PRG8 SV34834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "913NOK
SHARPE VENTILER SV34834TE010 portventil klasse 800 1 tommer | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.5931 941 NOK
SHARPE VENTILER SV34834TE012 Portventil klasse 800 1-1/4 tommers Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "4 097 NOK
SHARPE VENTILER SV34834TE014 Portventil klasse 800 1-1/2 tomme Fnpt | AB2YAX 1PRH3 SV34834TE0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "3 555 NOK
SHARPE VENTILER SV34834TE020 portventil klasse 800 2 tommer | AB2YAY 1PRH4 SV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "4 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV34834TE006 Portventil klasse 800 3/4 tommer
1 502 NOK / enhet