Luftspikere

filtre

FERVI -

Air Bradders

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A0588/6225 x 170 x 45 mm931NOK
RFQ
B0586245 x 225 x 55 mm1 093NOK
RFQ
BOSTITCH -

Air Framing spikerpistol

StilModellNødvendig trykkSorteringstypeEksosShank Dia.StilVerktøyvektBreddeHead StylePris (eks. mva)
AF28WW70 til 100 psiMetalltrådJusterbar0.113 "til 0.131"vinklet7.70 lb.5.125 "Offset runde4 103NOK
BF21PL70 til 100 psiPlastJusterbar0.113 "til 0.162"vinklet8.00 lb.5.125 "Full runde4 060NOK
CF33PT70 til 100 psiPapirJusterbar0.113 "til 0.162"vinklet7.90 lb.5.125 "avkuttet4 032NOK
DN80CB-170 til 100 psiMetalltrådFront0.099 "til 0.120"Rett8.40 lb.5 9 / 16 "Full runde6 264NOK
EF21PL280 til 100 psiPlastFront0.113 "til 0.162"vinklet8.1 lb.5.125 "Full runde4 585NOK
PORTER CABLE -

Air Finish spikerpistol

StilModellSorteringstypeMålerHøydeHousing MaterialLengdeStilBreddePris (eks. mva)
AFN250CAdhesive1610.625 "Støpt aluminium11.75 "Rett3"3 693NOK
BDA250CPapir1511.5 "Magnesium13 "vinklet3.5 "4 490NOK
BOSTITCH -

Air Finish spikerpistol

StilModellBreddeSorteringstypeMålerHøydeLengdeMaks. PressNødvendig trykkVerktøyvektPris (eks. mva)
AFN1664K3.38 "Adhesive1611.375 "11.875 "120 psi70 til 120 psi3.90 lb.3 776NOK
BDA1564K3.62 "Stick1511 13 / 16 "12 9 / 16 "125 psi90 psi4.15 lb.3 832NOK
BOSTITCH -

Air Metal Connector Nailer Full Round 35 grader

ModellSakPris (eks. mva)
MCN250AC9QJM5 864 NOK
BOSTITCH -

Air Siding Nailer Full Round 15 grader

ModellSakPris (eks. mva)
N66C-1AC9QJN5 266 NOK
BOSTITCH -

Air Roofing Nailer 15 graders ledning

ModellSakPris (eks. mva)
RN46-1AE2RBB4 168 NOK
PORTER CABLE -

Air Pin spikerpistol 0 graders lim

ModellSakPris (eks. mva)
PIN138AE9PMX2 274 NOK
SPEEDAIRE -

Air Framing Nailer 120 Psi 1/4 tommers hann

ModellSakPris (eks. mva)
31CC52AG2ATG4 621 NOK
SENCO -

Air Brad spikerlim

ModellSakPris (eks. mva)
FinishPro 25XPAB6JHY2 693 NOK
BOSTITCH -

Air Impact Nailer Kit Opp til 0.160 tommer diameter

ModellSakPris (eks. mva)
PN100KAC3MXQ1 690 NOK
BOSTITCH -

Air Pin Nailer Kit Lim 1/2 til 1-3/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
HP118KAC3MXR2 385 NOK
PORTER CABLE -

Air Brad Nailer Straight

ModellSakPris (eks. mva)
BN200CAC8AFK1 764 NOK
BOSTITCH -

Air Brad spikerlim

ModellSakPris (eks. mva)
BT1855KAC9DXE1 868 NOK
SPEEDAIRE -

Air Pin Nailer 110 Psi Green 1/4 inch Npt

ModellSakPris (eks. mva)
31CC53AG2ATH1 592 NOK

Luftspikere

Luftspikere eller luftkanoner som drives av trykkluft brukes til å føre spiker inn i overflater. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av luftspikerpistoler fra Bostitch, Porter Cable, Senco og Speedaire for innramming av spiker i metall, tre eller plast. bostitch luftspikerre kan enkelt slå 2-tommers spiker inn i eik eller andre tette tresorter. Disse spikerpistolene har en verktøyfri låsemekanisme for enkel spikerfjerning og verktøyfri dybdejusteringsmekanisme for dybdekontroll. De er fullstendig luftdrevne, noe som reduserer risikoen for oljeflekker på arbeidsflaten og har lav spikersperre med bypass-varsler for å indikere når du skal lade på nytt. Speedaire pneumatiske spikerpistoler kan enkelt ramme inn en spiker på trange steder med forbedret nøyaktighet og liten eller ingen skade på arbeidsflaten. De har en lavprofildesign, aluminium- eller magnesiumhus og høy magasinkapasitet (opptil 300 spiker). Disse kraftige luftspikerpistolene er trykkluftdrevne og kan utøve et maksimalt lufttrykk på 125 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?