Fest vinsjer og vinsjstenger

filtre

Binding av vinsjer og vinsjstenger er nyttige for transportindustrien for å sikre last på planhengere, lastebiler og andre lignende kjøretøy. Raptor Supplies tilbyr disse barene fra merker som Kinedyne, Lift-All, B/A Products Co. og Vestil.
KINEDYNE -

Knyt vinsj

StilModellMonteringsstilPris (eks. mva)
A1820P2GRABolt-på812NOK
B7820GRASveiset på775NOK
C1820GRASveiset på716NOK
KINEDYNE -

Slip Tie Down vinsj

StilModellMonteringsstilPris (eks. mva)
A3820SPCGRA"C" Channel Style vinsjspor1 287NOK
A3820GRA"C" Channel Style vinsjspor771NOK
B5820GRA"C" Channel Style vinsjspor830NOK
C1020GRADobbel "L" stil vinsjspor684NOK
LIFT-ALL -

Knyt vinsj

StilModellMonteringsstilPris (eks. mva)
A61221Bolt-på909NOK
B61222Standard fast sveis787NOK
KINEDYNE -

Vinsjestang med riflet håndtak

StilModellPris (eks. mva)
A37030GRA513NOK
B37031GRA621NOK
VESTIL -

SW-serien vinsjstenger

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ASW-BAR-PTSvart570NOK
BSW-BARSølv541NOK
VESTIL -

SW-serien lastebilmonterte stroppvinsjer

StilModellKapasitetInstallasjonPris (eks. mva)
ASW-4-PSW8 lbs.Sveis på1 001NOK
BSW-4-PSB11 lbs.Bolt-på1 159NOK
KINEDYNE -

Lavprofil Tie Down Winch 5000 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
14001NPGRAAB6XZU1 447 NOK

Fest vinsjer og vinsjstenger

Feste vinsjer binder fast last på korte eller lange trekk av lastebiler eller tilhengere. Raptor Supplies tilbyr disse barene fra merker som Kinedyne, Lift-All, B/A Products Co. og Vestile. Katalogen for vinsjstenger inkluderer standard eller lav profil, glidende feste, vinsjstang med håndtak og lastestroppvinsjer. De lastebilmonterte stroppvinsjene fra Vestil er integrert med stropper for å minimere risikoen for å skade produktene under transport, samt eliminere unødvendige giringer. Velg fra et bredt utvalg av disse vinsjene, tilgjengelig i C-kanalstil, bolt-on, sveising, dobbel L-stil og standard fastsveisede monteringsstiler.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sikrer jeg en last med uregelmessige former på riktig måte med vinsjer og vinsjstenger?

Bruk flere festepunkter og stropper for å sikre lasten fra forskjellige vinkler. Bruk vinsjstenger, stram hver stropp til lasten er strammet og festet ordentlig.

Hvordan spenner jeg en vinsjstropp eller kjede riktig uten å stramme den for mye?

Bruk en spenningsmåler for å måle spenningen til remmen eller kjedet.

Hvordan vedlikeholde vinsjer og vinsjstenger?

Riktig vedlikehold av festevinsjer og vinsjstenger inkluderer rengjøring, smøring og regelmessige inspeksjoner for skade eller slitasje.

Hvordan velge riktig festevinsj for lasten min?

For å velge riktig festevinsj, vurder vekten og størrelsen på lasten, antall festepunkter som kreves og typen vinsj som er kompatibel med tilhengeren eller lastebilen din.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?