Laboratorieovner og ovner

filtre

Laboratorieovner og ovner er spesialutstyr som er ideelt for oppvarming av materialer i et kontrollert miljø. De brukes i materialtesting og sterilisering og tørking...Les mer

QUINCY LAB -

Analoge ovner

StilModellSamlet DimensjonerStrømforbrukKraftbehovetVolumPris (eks. mva)
A10GC17 "x 14" x 12 "600W5.22A0.7 cu. ft.8 585NOK
B10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 cu. ft.11 757NOK
A20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 cu. ft.10 263NOK
C20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.13 523NOK
A30GC OVN25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 cu. ft.11 931NOK
B30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 cu. ft.15 203NOK
A40GC30 "x 20" x 16 "1600W12.5A3.0 cu. ft.15 275NOK
D40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 cu. ft.18 744NOK
LABCONCO -

Lab frysetørker

StilModellSakPris (eks. mva)
A794801270Tørketrommel581 575NOK
A794801300Tørketrommel614 567NOK
A794801130Tørketrommel562 065NOK
A794801015Tørketrommel523 021NOK
A794801050Tørketrommel523 021NOK
B780601110Tørketrommel300 954NOK
B780601310Tørketrommel359 229NOK
B780601370Tørketrommel359 229NOK
B780601210Tørketrommel326 305NOK
B780601150Tørketrommel300 954NOK
A794801100Tørketrommel562 065NOK
A794801040Tørketrommel523 021NOK
A794801210Tørketrommel581 575NOK
A794801150Tørketrommel562 065NOK
A794801230Tørketrommel581 575NOK
A794801115Tørketrommel562 065NOK
A794801110Tørketrommel562 065NOK
A794801170Tørketrommel562 065NOK
B780601070Tørketrommel267 988NOK
B780601140Tørketrommel300 954NOK
B780601010Tørketrommel267 988NOK
B780601115Tørketrommel300 954NOK
B780601250Tørketrommel326 305NOK
B780601200Tørketrommel326 305NOK
B780601100Tørketrommel318 711NOK
HEIDOLPH -

Temperatur sensorer

StilModellPris (eks. mva)
A0361103607 504NOK
B0361103505 917NOK
VELP SCIENTIFIC -

Boller

StilModellPris (eks. mva)
AA000010722 281NOK
BA000003749 899NOK
AA000003303 149NOK
CA0000037516 476NOK
AA000010732 882NOK
AA000010712 060NOK
DA000003313 180NOK
EA000003323 722NOK
FA00000333-
RFQ
GA000003344 143NOK
QUINCY LAB -

Motorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A205-2030Motor1 811NOK
B401-2025Motorsamling1 878NOK
LABCONCO -

Adaptere

StilModellPris (eks. mva)
A7547600893NOK
A7547400894NOK
HUMBOLDT -

Benkeovn med temperaturkontroll

StilModellPris (eks. mva)
AH-30145.4F39 960NOK
BH-30135.4F-
RFQ
BH-30140.4F-
RFQ
BH-30160.4F-
RFQ
BH-30160.4FSS-
RFQ
CH-30135-
RFQ
CH-30140-
RFQ
CH-30145-
RFQ
SHEL LAB -

Grunnleggende digitale ovner

StilModellAntall hyllerSamlet DimensjonerTemp. NøyaktighetVolumPris (eks. mva)
ASMO14-2337X34X47+/- 3.0 grader C @ 150 grader C13.7 cu. ft.92 060NOK
BSMO28-2637.5x24.75x78.25+/- 3.5 grader C ved 150 grader C27.5 cu. ft.116 784NOK
RFQ
HUMBOLDT -

Gravity Convection Lab Ovner

StilModellSamlet DimensjonerStrømforbrukKraftbehovetTemp. NøyaktighetVolumPris (eks. mva)
AH-30100------
RFQ
BH-30100.4F14 x 17 x 12 "600 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 20.7 cu. ft.11 907NOK
BH-3011015 x 21 x 15 "800 watt minimum115V, 60 Hz+/- 11.27 cu. ft.13 978NOK
BH-30110.4F15 x 21 x 15 "800 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 11.27 cu. ft.14 946NOK
BH-3012020 x 25 x 14 "1200 watt minimum115V, 60 Hz+/- 12.0 cu. ft.17 896NOK
BH-30120.4F20 x 25 x 14 "1200 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 12.0 cu. ft.18 469NOK
CH-3012820 x 30 x 16 "1600 watt minimum115V, 60 Hz+/- 13.0 cu. ft.20 858NOK
CH-30128.4F20 x 30 x 16 "1600 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 13.0 cu. ft.20 607NOK
StilModellSamlet DimensjonerStrømforbrukKraftbehovetTemp. OmrådeVolum
A5DPA128 x 28 x 371800 Watts240V 50/60 Hz, 9.2 A.35 til 260 grader C3.8 cu. ft.
RFQ
A5DPA028 x 28 x 371600 Watts120V, 50/60 Hz, 16 A.35 til 260 grader C3.8 cu. ft.
RFQ
A5DPA236 x 30 x 42 "2400 Watts240V 50/60 Hz, 11.7 A.35 til 260 grader C6.7 cu. ft.
RFQ
A5DPA336 x 33 x 54 "3600 Watts240V 50/60 Hz, 18.4 A.50 til 260 grader C12.0 cu. ft.
RFQ
SHEL LAB -

Ovnstøvsuger

StilModellAntall hyllerSamlet DimensjonerKraftbehovetTemp. NøyaktighetTemp. OmrådeVolumPris (eks. mva)
ASVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 grader C ved 120 grader CAmb. +15 grader C til 210 grader C0.6 cu. ft.37 118NOK
BSVAC1317 x 22.3 x 23.5120v 60 Hz+/- 3.5% av settpunktetAmb. +10 grader til 240 grader C0.6 cu. ft.78 632NOK
CSVAC4326.5 x 35 x 32.5120v 60 Hz+/- 3.5% av settpunktetAmb. +10 grader til 240 grader C4.5 cu. ft.190 818NOK
CSVAC2320.5 x 28.2 x 26.25120v 60 Hz+/- 3.5% av settpunktetAmb. +10 grader til 240 grader C1.7 cu. ft.101 366NOK
StilModellKraftbehovetTemp. OmrådePris (eks. mva)
ASVAC2E115VAmb. +15 grader C til 210 grader C44 841NOK
ASVAC2E-2240VOmgivende + 15 ° C til 210 grader C.49 620NOK
StilModellKapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTemp. NøyaktighetWattsPris (eks. mva)
ASMO3327 "35.5 "28.6 "+/- 2.0 grader C ved 150 grader C200048 642NOK
ASMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 grader C ved 150 grader C220057 499NOK
StilModellPris (eks. mva)
AMSTAT1010103 848NOK
AMSTAT1010204 823NOK
ABSAT0510022 449NOK
AMSTAT1010043 361NOK
OHAUS -

Laboratorievarmeplater

StilModellSakPris (eks. mva)
AHSMNHP4CALKokeplate3 897NOK
BHSMNHS4CALKokeplate omrører6 067NOK
CHSMNAS4CALRøreverk4 128NOK
STUART -

Laboratorievarmeplater

StilModellSakPris (eks. mva)
A04806-59Hot Plate15 945NOK
B04806-67Hot Plate18 627NOK
C04806-31Hot Plate9 478NOK
A04806-58Hot Plate15 258NOK
D04806-36Hot Plate10 622NOK
E04661-23Hot Plate8 144NOK
E04661-24Hot Plate8 144NOK
F04806-24Hot Plate8 774NOK
G04806-54Hot Plate15 258NOK
G04806-55Hot Plate15 833NOK
H04806-27Hot Plate8 781NOK
I04806-43Hot Plate11 091NOK
J04806-62Hot Plate15 258NOK
B04806-66Hot Plate17 979NOK
D04806-37Hot Plate10 631NOK
K04806-60Hot Plate15 258NOK
L04806-53Hot Plate15 833NOK
M04806-35Hot Plate9 478NOK
C04806-30Hot Plate9 470NOK
N04806-45Hot Plate11 378NOK
O04806-25Hot Plate8 774NOK
N04806-44Hot Plate11 378NOK
P04806-33Hot Plate9 478NOK
P04806-32Hot Plate9 478NOK
Q04806-28Hot Plate8 774NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en laboratorieovn og en laboratorieovn?

Laboratorieovner brukes til oppvarming av materialer ved lavere temperaturer, vanligvis opp til ca. 300 til 400 grader C. Laboratorieovner brukes derimot til oppvarming av materialer ved høyere temperaturer, vanligvis over 600 grader C.

Hva er noen sikkerhetsinstruksjoner du bør følge når du bruker disse laboratorieovnene og laboratorieovnene?

  • Overvåk temperaturen inne i ovnen eller ovnen og sørg for at den er stabil og nøyaktig.
  • Rengjør ovnen eller ovnen regelmessig for å fjerne støv, rusk eller søl.
  • Se etter tegn på slitasje eller skade.
  • Kalibrer disse enhetene med jevne mellomrom.

Kan laboratorieovner og ovner brukes til kontinuerlig drift?

De fleste laboratorieovnene og ovnene er egnet for batch-stil drift, hvor materialene lastes inn i ovnen eller ovnen, varmes opp og deretter fjernes. Noen enheter av industrikvalitet kan imidlertid brukes til kontinuerlig drift og støtter lasting og lossing av materialer mens oppvarmingen pågår.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?