DAYTON Batteridrevne vibratorer


filtre
dBA: 76 , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: IP 65 , Force: Mekanisk justerbar , Husmateriale: Aluminum , Maks. Temp.: 104 Grader F , Monteringsplate: Nei , Fase: DC , Strømkilde: Elektrisk - 12 VDC batteri , Vibratortype: Batteridrevet , Spenning: 12 VDC
StilModellampsHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedPris (eks. mva)
A
1DYN7
6.600.115.375 "8.25 "5.187 "3600 vpm6 519 NOK
B
1DYN8
13.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 vpm7 531 NOK

Batteridrevne vibratorer

Dayton batteridrevne vibratorer brukes på dumpere, baklukespredere, gårdsutstyr, saltere, sikter og betongpumper for å rengjøre og hjelpe til med flyten av materiale fra renner og binger. De har hus laget av aluminium for motstand mot korrosjon og produserer støy på opptil 76 dBA. Disse vibratorene leverer en maksimal hastighet på 3600 vpm og er tilgjengelige i 0.11 og 0.22 hk varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?