KNIPEX Isolert verktøysett


filtre
Størrelse: 1 / 2 " , Maks. Bruk spenning: 1000 VAC
StilModellAntall stykkerStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A
9K 98 98 21 USA
5-Nei-1 786 NOK
B
9K 98 98 20 USA
5-Ja-1 905 NOK
C
9K 98 98 26 USA
7-Nei-3 851 NOK
D
9K 98 98 27 USA
7-Nei-2 833 NOK
E
9K 98 98 31 USA
10-Nei-4 218 NOK
F
9K 00 80 03 USA
13-Ja-5 712 NOK
G
+98 99 13 XNUMX
15-Ja(5) Åpennøkler: 10, 13, 14, 17, 19 mm9 086 NOK
H
+98 99 11 XNUMX
17(7) 1/2" Dr 12 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa-13 032 NOK
I
+98 99 12 XNUMX
26(7) 1/2" Dr 6 pt. Sokker: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa(7) Åpennøkler: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm15 035 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?