Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DYN7 elektrisk vibrator 12vdc Force 110 Lb | AA9MUB

DAYTON 1DYN7 elektrisk vibrator 12vdc Force 110 Lb

På lager
Vare: AA9MUB Modell: 1DYN7
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
6 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteridrevet vibrator
amps6.60
Beholderens vektkapasitet1100 lb.
dBA76
DutyKontinuerlig
KabinettIP 65
EndeklokkematerialeAluminium
TvingMekanisk justerbar
Force Force110 lb.
Housing MaterialAluminum
HP0.11
Maks. Temp.104 Grader F
MonteringsplateNei
Total høyde5.375 "
Total lengde8.25 "
Samlet bredde5.187 "
StrømkildeElektrisk - 12 VDC batteri
Speed3600 vpm
VibratortypeBatteridrevet
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6215
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8479899895
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellampsHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedPris
DAYTON 1DYN8 elektrisk vibrator DC Phase Force 437 Lb | AA9MUC 1DYN813.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 vpm7 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYN7 elektrisk vibrator 12vdc Force 110 Lb
6 566 NOK / enhet