Linoleum og vinyl gulvverktøy

filtre

Linoleums- og vinylgulvverktøy er ideelle for å legge linoleum, VCT, tepper, vinylplater, korkunderlag og andre gulvbelegg. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse vinylene...Les mer

BESSEY -

Stroppklemmer for tregulv

StilModellKapasitetStørrelsePris (eks. mva)
ASVH40013 ft.13 ft.428NOK
BSVH 400XL25 ft.25 ft.904NOK
ROBERTS -

Vinylfliser

StilModellKapasitetAnleggHandlePris (eks. mva)
A10-900Kutter 12 "rett eller 9" diagonaltAluminiumsfot, karbonstålblad-4 203NOK
B10-918Kutter 18 "rett eller 12" diagonaltAluminiumsfot, karbonstålbladStål6 250NOK
C30002Kutter vinylfliser opptil 12 "x 12"Støpt aluminiumsbunn med herdede stålbladerergonomisk825NOK
WESTWARD -

Gulvskrape

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A13A589-432NOK
B23X8246.75 "4 877NOK
C22 21 UVXNUMX25 "1 205NOK
BESSEY -

Tregulvklemmer

StilModellKapasitetAnleggHandleStørrelsePris (eks. mva)
APVA1"Die castRød ferdig tre1 "Reise246NOK
BPVZ6525 "Støpt støpt og stålRødt tre og stål25 "338NOK
ROBERTS -

Linoleumrulle

StilModellKapasitettypenPris (eks. mva)
A10-93535 lbs.Lett3 307NOK
A10-95075 lbs.Tungt arbeid5 378NOK
WESTWARD -

Gulvskraper

StilModellAnleggHandleStørrelsePris (eks. mva)
A13P504Sveiset stål med lav karbon4-1 / 2 fot stål8 "bladbredde442NOK
B13P507Sveiset stålStål14 "515NOK
C13P508Sveiset stålStål18 "490NOK
WESTWARD -

Linoleumrulle 100 kg stål

ModellSakPris (eks. mva)
13P506AA6AXQ4 287 NOK
BESSEY -

Tregulv Avstandsstykke 5 til 20 mm Glass Nylon

ModellSakPris (eks. mva)
AV2AD3TVX168NOK
ROBERTS -

Laminatskjærer 8 tommer x 12 mm kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
10-35AE4AYV1 112 NOK
QEP -

Vendbar skrape 3 1 / 4w x 59 3 / 8l

ModellSakPris (eks. mva)
82910BRAE4AYZ817NOK
ROBERTS -

Gulv- og veggskrape 4w x 19 L.

ModellSakPris (eks. mva)
10-294AE4AZA322NOK
QEP -

Justerbar gulvskrape 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
62909QAE4LAW633NOK
WESTWARD -

Ekstra gulvrulle 7-1 / 2 x 17 til 27 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
13P503AA6AXM429NOK
QEP -

Kraftig gulvskrape 7 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
75006QAC3UGF644NOK
ROBERTS -

Linoleum gulvrull 100 kg.

ModellSakPris (eks. mva)
10-952AA4GDK6 685 NOK
ROBERTS -

Gulvskjærer 1/2 tommers kapasitet 9 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
10-60AC6NBX2 381 NOK

Linoleum og vinyl gulvverktøy

Linoleum- og vinylgulvverktøy forenkler hvert trinn i gulvlegging, fra å fjerne gamle fliser til å skrape av tørkede lim og å rulle av gulv for jevn etterbehandling. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av hurtigklippede gulvverktøy produsert av Bessey, Roberts, QEP og Westward. Vinylflisekuttere skaper rette kutt og perfekte hjørner, mens gulv- og veggruller har segmenterte ruller for å utøve trykk på ujevne overflater. Justerbare gulvskrapere har et teleskopisk design med putehåndtak og stive kniver for kraftig vridning og nysing. Velg mellom et bredt utvalg av justerbare gulvskrapere, uttrekkbare gulv- og veggruller, laminat- og vinylfliseskjærere og avstandsstykker for tregulv og klemmer på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker linoleum og vinylgulvverktøy?

  • Bruk vernebriller, hansker og støvmaske når du bruker en gulvskrape, siden prosessen genererer mye støv og rusk.
  • Vær oppmerksom på skarpe kanter på verktøy, gulvmaterialer og overflater, og unngå kontakt med dem for å forhindre kutt og andre skader.
  • Hold arbeidsområdet rent og organisert.

Hvordan slipe bladet til disse linoleums- og vinylgulvverktøyene?

Bladet på linoleums- og vinylgulvverktøy kan slipes med en fil eller en kvern.

Hva er noen faktorer du bør vurdere når du velger et hurtigklippende gulvverktøy?

  • Type gulvbelegg
  • Gulvtykkelse
  • Type installasjon

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?