Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22UV21 Gulvskraper Sds Max L 25 Tommer Bredde 6 Tommer | AB7FFQ

WESTWARD 22UV21 Gulvskraper Sds Max L 25 Tommer Bredde 6 Tommer

På lager
Vare: AB7FFQ Modell: 22UV21

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskrape
Bladbredde6"
Lengde25 "
Total lengde25 "
Skaftlengde4.5 "
Skaftstørrelse23 / 32 "
Skaft TypeSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
WESTWARD 13A589 Gulvskraper 4 x 12 tommers lengde stål | AA4RAP 13A589-486NOK
WESTWARD 23X824 gulvskraper Gnistfri stiv 6 x 6-3/4 In | AB7PJA 23X8246.75 "5 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22UV21 Gulvskraper Sds Max L 25 Tommer Bredde 6 Tommer
1 205 NOK / enhet