A B amps: 20 , Applikasjonsmiljø: Sykehuskarakter , Tilkobling: Terminalskruer , Gjeldende vurdering: 20 A , Plikt: Heavy , Karakter: Hospital , HP: 1 , Indikator: LED og hørbar alarm , IP-vurdering: 20 , Materiale: Kompositt , Monteringstype: Flush , NEMA-konfigurasjon: 5-20R , NEMA-vurdering: 5-20R , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3 , Driftstemperatur: 32 Deg.F til 140 Deg.F , Uttak: Rett blad , Uttakstype: dekoratør , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Ja , Responstid: 5 , Overspenningsundertrykkelse: Ja , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Koblingsmetode: Side
Sykehusklasse overspenningsbeskyttelsesbeholdere, dupleks, 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems overspenningsbeskyttelsesbeholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet og forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse SpikeShield-overspenningsbeholderne for sykehuskvalitet gir overspenningsundertrykkelse for utstyret mot elektriske overspenninger med energivurderinger på opptil 240 joule og 15 kA toppstrøm. De har nylonkonstruksjon og messingkontakter for slagfasthet og holdbarhet. Disse dupleksbeholderene for kvinnelige dekoratører har strømindikatorlys for å bekrefte strømtilgjengelighet og en alarm for å varsle når overspenningsvern ikke lenger fungerer. Velg mellom et stort utvalg av disse 125V -beholderne, tilgjengelig i elfenben og blå farger.