Veggskap

filtre

SECURALL PRODUCTS -

Veggmonterte brannfarlige oppbevaringsskap

StilModellKapasitetSøknadDør TypeAntall hyllerHøyde
AWMA11212 GallonKabinettStandard 2-dørs118 "
RFQ
BWMA31212 GallonKabinettSafe-T-Door120 "
RFQ
CWMA31818 GallonKabinettSafe-T-Door126 "
RFQ
DWMA11818 GallonKabinettStandard 2-dørs124 "
RFQ
EWMA12424 GallonWallStandard 2-dørs544 "
RFQ
FWMA32424 GallonWallSafe-T-Door546 "
RFQ
SANDUSKY LEE -

Veggskap

StilModellPris (eks. mva)
AWA11301230-005 203NOK
RFQ
AWA22361230-005 600NOK
RFQ
SANDUSKY LEE -

Veggmonterte skap

StilModellSkapfargeSakPris (eks. mva)
AWA11181226-00-Modulært veggskap4 067NOK
RFQ
BWA11181226-09SvartVeggmontert oppbevaringsskap5 655NOK
CWA11181226-02KullVeggmontert oppbevaringsskap5 655NOK
DWA11181226-05Dove GreyVeggmontert oppbevaringsskap3 203NOK
EWA11181226-07puttyVeggmontert oppbevaringsskap3 203NOK
SANDUSKY LEE -

Standard dørveggmonterte oppbevaringsskap

StilModellMonteringSkapfargeDør TypeMålerHandleTotal høydeHyllekapasitetPris (eks. mva)
AWAIV301226-07montertputtyClearview22Svinge26 "59 lb.5 798NOK
BWA21301230-07Sveisetputtystandard20/22Dobbelt Chrome Swing30 "150 lb.4 442NOK
CWA21301230-02SveisetKullstandard20/22Dobbel krom sving30 "150 lb.4 442NOK
DWA21301230-09SveisetSvartstandard20/22Dobbel krom sving30 "150 lb.4 442NOK
EWA21301230-05SveisetDove Greystandard20/22Dobbel krom sving30 "150 lb.4 442NOK
HALLOWELL -

Standard dørveggmonterte oppbevaringsskap

StilModellMonteringSkapfargeLåsesystemTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A405-1626A-PTmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.4 327NOK
B405-3026A-HGmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.6 056NOK
C405-3026A-MEmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.5 889NOK
D405-1626A-MEmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.4 327NOK
E405-3026A-PTmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.6 056NOK
F405-3630A-PTmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 407NOK
G405-3630A-HGmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.6 407NOK
H405-3630A-MEmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.6 407NOK
I405-1626A-HGmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.4 327NOK
J405-1626PTUmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.2 727NOK
G405-3630HGUmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.3 873NOK
F405-3026PTUmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.3 622NOK
F405-3630PTUmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.3 873NOK
G405-3026HGUmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.3 622NOK
H405-3026MEUmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.3 622NOK
H405-3630MEUmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.3 873NOK
K405-1626HGUmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.2 727NOK
D405-1626MEUmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.2 727NOK
HALLOWELL -

Clearview dørveggmonterte skap

StilModellMonteringSkapfargeLåsesystemTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A405-1626SVA-PTmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.3 486NOK
B405-3630SVA-PTmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 739NOK
C405-3630SVA-HGmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.5 208NOK
D405-3630SVA-MEmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.5 208NOK
E405-1626SVA-MEmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.3 486NOK
F405-3026SVA-PTmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.6 511NOK
G405-3026SVA-MEmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.6 511NOK
H405-3026SVA-HGmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.6 511NOK
I405-1626SVA-HGmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.3 486NOK
C405-3026SV-HGUmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.4 385NOK
RFQ
B405-3026SV-PTUmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.4 385NOK
RFQ
B405-3630SV-PTUmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 486NOK
D405-3026SV-MEUmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.4 385NOK
RFQ
J405-1626SV-PTUmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.3 085NOK
RFQ
C405-3630SV-HGUmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.6 486NOK
RFQ
D405-3630SV-MEUmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.6 486NOK
RFQ
K405-1626SV-MEUmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.3 085NOK
RFQ
L405-1626SV-HGUmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.3 085NOK
RFQ
StilModell
ADU606030WP
RFQ
ADU606030P
RFQ
SANDUSKY LEE -

Clearview dørveggmonterte skap

StilModellSkapfargeSkapets høydeSkapets breddeAntall dørerPris (eks. mva)
AWA1V301226-09Svart26 "30 "25 587NOK
BWA1V161226-09Svart26 "16 "14 485NOK
CWA2V361230-09Svart30 "36 "27 438NOK
DWA1V161226-02Kull26 "16 "14 943NOK
EWA1V301226-02Kull26 "30 "25 834NOK
FWA1V161226-05Dove Grey26 "16 "14 349NOK
GWA2V361230-05Dove Grey30 "36 "26 951NOK
HWA2V361230-07putty30 "36 "26 060NOK
IWA1V161226-07putty26 "16 "14 646NOK
HOFFMAN -

Hyshed-seriens hengseldeksel Veggmonterte kabinetter

Hoffman Hyshed-seriens hengseldekselkapslinger gir løsningen for sikker lagring av utstyr i veggmonterte applikasjoner. Deres 15-graders skrånende topp og skrånende dørkanter letter lett avrenning av vann, og forhindrer derved opphopning av væsker eller partikler. De har innvendig monterte hengsler og låseoverflater i rustfritt stål som reduserer bakteriefangst. Den rustfrie stålkroppen med kontinuerlig sveisede sømmer på disse kabinettene gir jevn grunn for strukturell stivhet og forlenget levetid. De har videre et selvjordende låsesystem, festeanordning på døren og jordingsbolt på karosseriet for økt sikkerhet.

ADVANCE TABCO -

Veggmontert skap

StilModellPris (eks. mva)
AWCO-15-4833 616NOK
AWCH-15-6053 349NOK
AWCO-15-7244 372NOK
RFQ
AWCH-15-24-30040 188NOK
AWCO-15-3629 183NOK
AWCS-15-9669 070NOK
RFQ
AWCH-15-4846 597NOK
AWCS-15-6050 609NOK
AWCS-15-4843 779NOK
AWCH-15-3643 014NOK
AWCO-15-6036 700NOK
AWCO-15-9647 576NOK
RFQ
AWCH-15-2436 270NOK
AWCH-15-9661 803NOK
RFQ
AWCH-15-7254 655NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Veggmontert oppbevaringsskap 30x30x12

ModellSakPris (eks. mva)
6MNU8AE9UVX11 522 NOK
FERVI -

Veggskap, 1200 x 200 x 600mm Str

ModellSakPris (eks. mva)
P009CJ4LBC1 988 NOK
Se detaljer
HOFFMAN -

L-boks, type 1, 24 x 24 x 12 tommer, lys grå, stål

ModellSakPris (eks. mva)
DBL242412GCH8HUG-
RFQ

Veggskap

Veggoppbevaringsskap med dører er ideelle for å bruke veggplasser til å lagre gjenstander ved hjelp av skap og holde verktøyene organisert og hendig. Raptor Supplies tilbyr disse skapene fra merker som Sandusky Lee, Advance Tabco, Hallowell og Edsal. De har stålkonstruksjon for å tåle svært korrosive miljøer og kommer med elektriske, 1-punkts eller 3-punkts låsesystemer for å sikre gjenstandene trygt. Disse skapene har fri sikt og standard gjennomsiktige dører for enkel tilgang til gjenstander og er tilgjengelig i 1, 2 og 3 hyller for oppbevaring i henhold til kravene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?