Malersamlerfilterputer

filtre

AIR HANDLER -

Malingsamler Filterrulle

StilModellMediaNominell dybdeNominell breddePris (eks. mva)
A6B836Papir med høy kapasitet1"40 "1 188NOK
A6B835Papir med høy faste stoffer / syntetisk materiale1"40 "1 041NOK
B6B844Standard kapasitet glassfiber2.5 "25.5 "4 017NOK
B6C526Standard kapasitet glassfiber2.5 "36 "7 526NOK
B6B843Standard kapasitet glassfiber2.5 "60 "14 181NOK
B6C528Standard kapasitet glassfiber2.5 "48 "9 039NOK
B6C527Standard kapasitet glassfiber2.5 "41 "6 171NOK
B6B845Standard kapasitet glassfiber2.5 "20.5 "3 246NOK
B6C525Standard kapasitet glassfiber2.5 "30 "6 454NOK
A6B834Standard kapasitetspapir1"40 "1 339NOK
C2EKK4Syntetisk ECXL polyester1"25.5 "2 718NOK
C2EKK3Syntetisk ECXL polyester1"20.5 "2 130NOK
C2EKK5Syntetisk ECXL polyester1"30 "3 140NOK
C2EKK8Syntetisk ECXL polyester1"48 "5 195NOK
C2EKK6Syntetisk ECXL polyester1"36 "3 718NOK
C2EKK7Syntetisk polyester1"41 "2 921NOK
C2EKK9Syntetisk polyester1"60 "4 096NOK
AIR HANDLER -

Malersamler Filterpute

StilModellMediaNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)pk. Antall.
A6GKN7---18 "18 "225NOK 1
B2DXV915 gram glassfiber2"-30 "-4 070NOK 1
B2DXV615 gram glassfiber2"-24 "-4 594NOK 1
B2W00115 gram glassfiber2"20x20x220 "20 "1 267NOK 50
B2DXR922 gram glassfiber2"-24 "-5 226NOK 1
B2JRY822 gram glassfiber2"20x25x220 "25 "50NOK 1
B2DXP922 gram glassfiber2"-18 "-4 016NOK 1
B2GJD122 gram glassfiber2"20x20x220 "20 "41NOK 1
C6W749Papir med høy kapasitet1"20x20x120 "20 "1 077NOK 30
D6W750Papir med høy kapasitet1"20x25x120 "25 "1 372NOK 30
D6W752Papir med høy faste stoffer / syntetisk materiale1"20x25x120 "25 "1 528NOK 50
D6W751Papir med høy faste stoffer / syntetisk materiale1"20x20x120 "20 "1 434NOK 50
D6W748Standard kapasitetspapir1"20x25x120 "25 "1 652NOK 50
D6W747Standard kapasitetspapir1"20x20x120 "20 "1 752NOK 50
E2EKK2Syntetisk polyester1"20x25x120 "25 "56NOK 1
E2EKK1Syntetisk polyester1"20x20x120 "20 "46NOK 1
BINKS -

Malersamler Filterpute 1 tommer D - pakke med 20

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
29-486AF2KRW5 272 NOK
1

Malersamlerfilterputer

Malingssamlerfilterputer fanger opp støv og partikler, samt feller overspray for å forhindre tilstopping av båsens vifter, motorer og kanaler. Raptor Supplies er en autorisert distributør av Luftbehandler og Binksmalingskollektorfilterputer og ruller. Utvalgte modeller har 2-1/4 tommers tykke medier som er ytterligere lagdelt (luftinngang til luftavgang) for å forbedre filterytelsen og levetiden. Den løst vevde konstruksjonen muliggjør jevn fordeling av maling og forhindrer ansiktsbelastning. Velg mellom et stort utvalg av disse filtermalingene for lakkfanger som er tilgjengelige i 1, 2 og 2.5 tommers nominell dybde.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?