GarderobeskapSammensatte / umonterte antimikrobielle, svart-slips, høysikkerhets-, barne- og garderobeskap med jalusier, solide eller ventilerte porter. Plass til innebygde låser eller hengelåser. Utstyrt med hengsler, håndtak, kroker, hyller, pelsstenger og ben. Ferdige endepaneler gir styrke og stivhet(748 produkter)
OppbevaringsskapKombinasjons- og garderobeskap laget av kaldvalset stålplate med pulverlakkert finish. Utstyrt med 180 grader, sving, forsterket solid, sikkerhetsutsikt og ventilerte dører. Har 2-tommers opp/ned, justerbare hyller med trippelflens foran for ekstra styrke.(215 produkter)
HyllerAntimikrobielt pulverlakk for beskyttelse mot mikrober og mugg opp til 20 år. Pennestarter / adderingsenheter med sidevinkler og lukkede starter / adder-enheter med sidepaneler, begge med hyller med hylleklemmer(587 produkter)
Boltfri hyller(324 produkter)
HylletilbehørSorte hyllenivåer med pulverlakkert stålkonstruksjon og med EZ / wire dekk. Tilgjengelig i dybder fra 18 til 48 tommer, med hyllekapasitet på opptil 10000 XNUMX lb. Fravær av ryggstøtter tillater belastning foran og bak mens sidestøttene opprettholder en stiv struktur(162 produkter)
BulklagerstativerSort / rød & marineblå / lys grå modulære oppbevaringsenheter utstyrt med laminert harwood / 12 gauge stål arbeidsbord og oppbevaringshyller. Har wire / stål / sponplater og 3 / 4 / 5 hyller med kapasitet opptil 10500 lb(212 produkter)
Arbeidsbenker14 gauge stålstrenger boltet til benmonteringer for å gi sidestabilitet og generell stivhet til arbeidsbenker. Lagdelt butikkplate av sponplater med høy tetthet og 12 gauge benkeplate i stål med justerbare ben for ujevne overflater. Lasthåndteringskapasitet på 4000 lb(7 produkter)
BokseskapVeggmonterte og ventilerte skapskap utstyrt med frisikt, lamelldører, solide eller ventilerte dører, forberedt for både innebygde låser og hengelåser. Aluminiumsnummerskilt med monteringsutstyr inkludert. Tilgjengelig i svart-rød, blå, grå og marineblå farger(202 produkter)
Skaptilbehør(124 produkter)
Enheter for duer i hulletBoksformede hyller designet med vertikale skillevegger og horisontale stabiliseringsbjelker for å gi styrke og eliminere svai. Pulverlakkert stålstarter- og addererenheter med 14 gauge stolper, 20 gauge hyller (lys grå) og 18 gauge sider (marinblå)(60 produkter)
Oppbevaringsskap for bulkSammensatte og umonterte, pulverlakkerte bulkoppbevaringsskap starter og tilleggsenheter for å gi sikkerhet og holdbarhet. Funksjonshyller brukt som skillevegger s/h topp- og bunnåpninger av doble skap, bakside for rygg-mot-rygg installasjon og bunner for å beskytte mot fukt(28 produkter)
Mobile lagringsskap20 gauge kropp og 22 gauge hyller gir styrke og holdbarhet inkludert med 4 kraftige låsende svingbare hjul for effektiv mobilitet. Utstyrt m/ solide, sikkerhetsutsikt & ventilerte dører m/ 180 grader. huske, justerbare hyller & frakkevei for garderobeskap. Positiv 3-punkts låsing for ekstra sikkerhet(65 produkter)
Boltfri hylletilbehørInkluderer ekstra boltløse hyller, lukkede bunnlister og vertikale hylleavdelere laget av kaldvalset stål med pulverlakkert og bakt emaljefinish. Tilgjengelig i hyllekapasiteter fra 350 til 1250 lb(80 produkter)
Lednings- og stanglagringsutstyrInkluder marineblått / lysegrå pulverlakkert stål, 3- og 4-akslet starter og tilleggsstativ for kabelspoler. Brukes til å bære og transportere elektriske eller fiberoptiske kabler. 36 og 48 tommer tilleggs- og startenheter, tilgjengelig i 99 og 123 tommers totale høyder(8 produkter)
Arbeidsbenk TopperRettkantede arbeidsbenkplater utstyrt med arbeidsflater i tre, hardtre eller stål. Har pulverlakkert og forseglet finish og en maksimal lasthåndteringskapasitet på 2500 lb. Tilgjengelig i 60 og 72 tommers bredder(6 produkter)
Ergonomiske arbeidsbenkerArbeidsbenker i laminert hardtre (48 / 60 / 72 tommers bredder) med pulverlakkerte rette ben og en maksimal lastekapasitet på 4000 lb. Justerbare benutjevnere gir stabilisering på ujevne overflater(4 produkter)
GirskapHar unibody-rammer for uovertruffen styrke og holdbarhet. Helsveisede åpne girskap for front designet for å romme et bredt utvalg utstyr samtidig som det tillater maksimal ventilasjon. Inkluderer en øvre hattehylle og kleskroker(4 produkter)
PinnebrettRøde pegboardpaneler m/ runde hull, laget av 16 ga. kaldt, valset stålplate med strukturert, pulverlakkert finish. Ideell for å feste på sidene av Hallowell Fort Knox skap og skap, og veggmonteringsapplikasjoner. Tilgjengelig i 22, 60 og 72 tommers bredder(3 produkter)
Arbeidsbenk TilbehørInkluderer 24-tommers benforlengelser, 60-tommers side- og ryggskinnesett, rygg / endestopp, 48/60 / 72-tommers nedre hyller og stigerør, 24/30/36-tommers fotstøtter, kapasitet på 2500 lb kabinett og skuffestativ, pulverlakkert stål skuffer og aluminiums arbeidslys og strømskinner(27 produkter)
Tilbehør til kabinettetInkluder røde skapskuffersett, grå oppbevaringsskaphyller og skapbensett. Teksturert pulverlakkert, 14 gauge stålskuffer, bakt emalje ferdig, 12/14/16 gauge galvanneal stålhyller og 12 gauge galvanneal stål bensett, tilgjengelig i bredder opp til henholdsvis 41.5, 48 og 4 tommer(17 produkter)
MobiltelefonskapLysegrå, kaldvalsede stålskap belagt med en 7-trinns sink/jernfosfatløsning for å hindre korrosjon, etterfulgt av elektrostatisk spraying av et tilpasset blandingspulver. Tilgjengelig i hengelås, nøkkellås og DigiTech låsvarianter(4 produkter)
Pegboard og slat vegg tilbehørSvarte justerbare hyller med 16 gauge stålplatekonstruksjon med teksturert pulverlakkert finish. Monter til pegbrettet for utvidet hylleplass. Tilgjengelig i 22, 30 og 36 tommers bredder med lastekapasitet på 50 lb(3 produkter)