ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000-serien Heavy Duty pakningskuttersett


Allpax pakningsskjæresett er designet for å lage tetninger i forskjellige størrelser fra kork, fiber, gummi, plast, filt og andre materialer. De gir presise kutt og etterlater pene kanter slik at pakninger danner en tett forsegling.

filtre
Blokkmateriale: Messing , Skjærefjøl: Nei , skjæredybde: 3 / 4 " , Høyde: 2 1 / 2 " , Lengde: 12 " , Maks. Arbeidstykkelse: 3 / 4 " , Type: Heavy Duty , Bredde: 9"
StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterBrukes forAntall stykkerSystem for målingBody MaterialPris (eks. mva)
A
AX6000
13 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial-3 109 NOK
A
AX6001
25 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial-3 323 NOK
RFQ
A
AX6002
37 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial-3 490 NOK
RFQ
A
AX6003
49 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial-3 709 NOK
RFQ
A
AX6004
61 "0"Messing, krom, plast, stål-Imperial-3 879 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Allpax 6000 Series kraftige pakningsskjæresett har en førsteklasses messingkutterblokk med konturerte kanter for å redusere pakningsmaterialets knekking og gir nøyaktige kutt.
  • De har en brukervennlig design som gir et sikkert, komfortabelt grep og en lettlest, utskåret presisjonsskala.
  • Deres forkrommede stålforlengelsesstenger tilbyr kutt opp til 61 tommer i diameter og sekskantskruer holder skjærebladet for kutt opptil 3/4 tommer i dybden.
  • Disse pakningskuttersettene kommer med en kraftig oppbevaringsboks, mal for boltehullslokalisering, Dove-Tail designermal og et senterstifthåndtak.
  • Disse pakningskuttersettene har et 18 x 18 tommers skjærebrett med en sklisikker, ujevn plastoverflate som reduserer bladfriksjonen, reduserer brudd og gjenoppretter seg etter hver bruk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer pakningskutteren?

De håndholdte pakningsskjærene gir gjæringskutt for å produsere hjørner på trim og tetninger. De brukes vanligvis til å fullføre trim og montering av tetninger rundt luker og dører. Håndtakene på disse kutterne klemmer seg sammen og slår det vinklede bladet mot amboltbasen og skjærer gjennom pakningen.

Hvorfor velger vi Allpax pakningskuttere?

Allpax produserer utstyr for håndtering av retortrom og steriliseringsutstyr i beholderen. Produktlinjen sikrer høy kvalitet, presis skjæring av metalliske eller ikke-metalliske gjenstander, og etterlater dermed rene og skarpe kanter i papp, skum, lær, fiber, gummi, plast, bly og mange andre pakningsmaterialer.

Hvilken av disse er bedre - kork eller gummipakninger?

Både kork og gummi fungerer bra, men vil lekke i løpet av et spørsmål om tid. Alt avhenger av hvor godt du setter pakningen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?