Radiatorer Kjeler og tilbehør | Norge

Radiatorer Kjeler og tilbehør

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Atmosfærisk ventilasjon Varmtvannsbereder Lp
Varenummer: AE8KGF
Modell: AWR070ELST2PSU
36 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Direkte eksos, NG, varmtvannskjele, naturgass
Varenummer: CR2THC
Modell: BWF140BNT3SU0
48 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Varmespiral 1800cfm 5.7 gpm 4 x 20 x 26
Varenummer: AE3VTD
Modell: W1011824N
9 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Termostataktuator med høy kapasitet
Varenummer: AD2TZA
Modell: T104A1040
1 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oljebrenner Tennenden Hengsel
Varenummer: AB7JBK
Modell: 2275-628G
808NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oljebrenner Tennersidehengsel
Varenummer: AB7JBN
Modell: 2275-620
766NOK / enhet
Legg i handlevognen
Potensiometerbryter
MCDONNELL & MILLER

Potensiometerbryter

Varenummer: CJ3AVQ
Modell: 7-BM
37 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Radiatorventilforlengelse, varetilførselsventil
Varenummer: CC9XJU
Modell: STM RADSTEM-EXT-6
6 317 NOK / enhet
Se detaljer
Radiatorventil størrelse 1 tommer
Varenummer: AB3DNT
Modell: 109-305
993NOK / enhet
Legg i handlevognen
Radiatorventil størrelse 1/2 tommer
Varenummer: AB3DNQ
Modell: 109-303
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Transformator / tenningstester
Varenummer: AB7JBY
Modell: SC-2100
1 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
WATTS 403-STAMSETT 2 1/2
Varenummer: CA9FBL
Modell: 403-STAMSETT 2 1/2
7 285 NOK / enhet
Se detaljer
12...78

Radiatorer Kjeler og tilbehør

Radiatorer, kjeler og tilbehør er integrerte deler av varmesystemer som brukes for varme og effektiv oppvarming i kommersielle og industrielle omgivelser. Radiatorer er varmevekslere for å overføre varme fra varmtvannet eller dampen som produseres av kjeler til den omkringliggende luften, og effektivt varme opp et rom eller rom. Kjeler, hjertet i varmesystemet, genererer varmt vann eller damp ved å brenne drivstoff eller bruke elektrisk kraft. Tilbehør til radiatorer og kjeler omfatter elementer, som termostater, ventiler, pumper, ekspansjonstanker og kontrollpaneler, som hjelper til med å regulere og optimere oppvarmingsprosessen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?