Ice Maker kontroller

filtre

RANCO -

Ismaskinkontroller, SPDT / SPST brytertype

Ranco ismaskinkontroller kontrollerer isbankens og bingenivåene i is- og salgsautomater. Isbankkontrollene gjør det mulig for små kjølesystemer å gi bedre kjølekapasitet og er derfor et ideelt valg for lagring av termisk energi. Ismaskinbeholderkontrollen signaliserer derimot isbingen om å slutte å produsere mer is ved å slå den av automatisk. De er tilgjengelige med sensoralternativer av pære- og kapillærtype.

StilModellDifferensialFunksjonSakOmrådeSensor TypeBytt TypePris (eks. mva)
A18-1001/8" istykkelseOpprettholder istykkelsen i kjølingIsbankkontrollFiksetPæreSPTS1 670NOK
BA22-11296Smal differensial for nøyaktig kontroll av beholdernivåIce Bin nivåkontroll35 til 51 FcapillarySPDT1 000NOK
CA22-45068-Ishøstkontroll-19 til 22 FcapillarySPDT1 477NOK

Ice Maker kontroller

Ranco ismaskinkontroller er designet for å maksimere effektiviteten til is- og salgsautomater. Disse isbankkontrollene har en 76 tommers kapillær og en pæresensor for å opprettholde istykkelsen og tilbyr termisk lagring av brusdispensere, drikkeautomater og isbyggere. Nivåkontroller for isbeholdere med 48 tommers kapillær sikrer nøyaktig kontroll i ismaskinen. Vi tilbyr også ishøstkontroller med en 72 tommers kapillær for å tilby temperaturkontroll fra -19 til 22 grader Fahrenheit. Disse enhetene er UL-godkjent for sikker drift. De kommer med en SPDT-bryter for en enkelt inngang og kan kobles til og bytte mellom to utganger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?