Roterende kuttere

filtre

OLFA -

Roterende kuttere

Olfa roterende kuttere er designet for å skjære gjennom lag med stoff og har RB-45 wolframstål / RB-18 rustfritt stålblad for å opprettholde kantskarphet. Utvalgte modeller er utstyrt med klemmbare håndtak for å eksponere og trekke inn bladet, dobbeltvirkende sikkerhetslås for å låse bladet i posisjon og integrerte spor for å forhindre fingerglidning. Et bredt spekter av kuttere er tilgjengelig i 18, 45 og 60 mm bladdiameter på Raptor Supplies.

StilModellBlad Dia.HåndtakstypeSakTotal lengdeTotal tykkelseSamlet breddePris (eks. mva)pk. Antall.
ARB18-2--Skjæreblad---129NOK 2
BRB28-10--Skjæreblad---571NOK 10
BRB28-500--Skjæreblad---18 707NOK 500
CRB45-10--Skjæreblad---1 072NOK 10
DRB60-5--Skjæreblad---873NOK 5
CRB45-5--Skjæreblad---440NOK 5
ERTY-418mmRettRoterende kutter5.5 "1 / 4 "3 / 4 "185NOK 1
FRTY-2 / DX45mmergonomiskDeluxe rotasjonsskjærer6.5 "3 / 4 "2.25 "407NOK 1
GRTY-2 / G45mmRettRoterende kutter6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "261NOK 1
HRTY-3 / DX60mmergonomiskDeluxe rotasjonsskjærer7.125 "13 / 16 "3"636NOK 1
StilModellPris (eks. mva)
AEBH52GPK410 014NOK
AEBH30GPK299 052NOK
ENERPAC -

Hydrauliske kutterhoder i WHC-serien

StilModellKabel Telefon Kabel CPP skjærekapasitetKabel Underjordisk Kabel StrømkuttekapasitetKapasitetLengdeOljekapasitetWire Strand Bare Aluminium Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Bare kobber Wire Strands KuttekapasitetPris (eks. mva)
AWHC2000-2"13 tonn.15 "7.3 cu. i.2"2"72 785NOK
BWHC1250-------83 586NOK
CWHC750-------43 034NOK
AWHC33803.38 "3.38 "3 tonn.19 "4 cu. i.1.69 "1.63 "71 765NOK
AWHC40004"4"8 tonn.24 "8.4 cu. i.--94 818NOK
StilModellPris (eks. mva)
AEDCH145GPK276 399NOK
AEDCH170GPK319 093NOK
AEDCH130GPK259 879NOK
FISKARS -

Roterende kutter 60mm rett hvit / oransje

ModellSakPris (eks. mva)
197960-1001AC6FLM239NOK
ENERPAC -

Kutterbjelke, batteri, 20 mm

ModellSakPris (eks. mva)
EBC20CM9HZJ56 373 NOK
B & P MANUFACTURING -

Stretch Wrap Cutter

ModellSakPris (eks. mva)
SWC-1CE8TVK29NOK
Se detaljer

Roterende kuttere

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av roterende kuttere fra merker som Fiskars og Olfa for kutting av flere lag stoff, vinyl og papir. Disse presise roterende kuttere har en symmetrisk design som gjør det enkelt å kutte frihånd for både høyre- og venstrehåndede brukere. De er videre utstyrt med wolfram / rustfritt stålblad for å opprettholde kantskarpheten og ergonomiske / rette håndtak for å eliminere håndstress og utmattelse. Velg mellom et bredt utvalg av disse roterende skjærene som er tilgjengelige i bladdiameter 18, 45 og 60 mm Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?