Vakuumblåsere fiske system tilbehør

filtre

GREENLEE -

Skumrørstempler

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A610-51"922NOK 5
A612-21.5 "647NOK 2
A611-31.25 "870NOK 3
A608-51 / 2 "468NOK 5
B6132"357NOK 1
A609-53 / 4 "568NOK 5
GARDNER BENDER -

Skumrørstempler

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AFC31"2 067NOK
BFC51.5 "1 304NOK
CFC41.25 "2 223NOK
DFC11 / 2 "1 367NOK
EFC72.5 "2 072NOK
FFC83"2 738NOK
GFC93.5 "1 195NOK
HFC23 / 4 "-
RFQ
IFC104mm1 355NOK
IFC115"1 825NOK
IFC1262 291NOK
GREENLEE -

Poly linjer

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A430210 lb. x 6500 fot1 363NOK
A431240 lb. x 5200 fot1 606NOK
GARDNER BENDER -

Spolevalser 33.5 x 26.5 x 4.5 2000 lb rød

ModellSakPris (eks. mva)
WRR-300AA7ECM15 087 NOK
GREENLEE -

Rør fiskeline, 85 lbs. Strekkstyrke, nylon

ModellSakPris (eks. mva)
595AD6YTR876NOK
GARDNER BENDER -

Fiskelinje Polypropylen 210 lb 6500 føtter Blu Bkt

ModellSakPris (eks. mva)
PL232BAA7ECL1 144 NOK
GARDNER BENDER -

Teleskopisk hjuljekk 24 x 16 x 22-54 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
TRJ-96AA7ECN12 098 NOK
GARDNER BENDER -

Fiskesnøre Nylon 90 lb 2200 fot - pakke med 6

ModellSakPris (eks. mva)
LP1722AA7ECK6 429 NOK

Vakuumblåsere fiske system tilbehør

Vakuum- og blåsefiskesystemtilbehør er designet for å passe fiskesystemer for å trekke eller spole inn elektriske ledninger og kabler gjennom tak, vegger, gulv og loft. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vakuumblåser fiskesystemtilbehør, inkludert rørstempler, fiskeliner og -bærere, polyliner, snelleruller og teleskopiske haspeljekker, fra Greenlee og Gardner Bender. Polypropylen-konstruerte, flokebestandige fiskeliner er designet for å trekke tau via ledninger, ved hjelp av fisketapesystemer. Disse fiskelinene er tilgjengelige i lengder fra 500 til 6500 fot Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?