Freseverktøy

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Våre kategorier

Alle produkter

Karbidinnsatstrekant
ULTRA-DEX USA

Karbidinnsatstrekant

Varenummer: AH3TYP
Modell: TCMT 32.51 UD51
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
End Mill
KYOCERA

End Mill

Varenummer: CR7MRY
Modell: MFWN90080RS325T
6 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Utskiftbart borespiss K10 3/4 tommers innsats
Varenummer: AH3XWX
Modell: S18107
1 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Face Mill
KYOCERA

Face Mill

Varenummer: CR4RTG
Modell: MRX080R165TM
6 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Indekserbar flatfres, 2-1/2 tommer Maks. Skjærediameter, 1 tommers arbordiameter
Varenummer: CU8JKF
Modell: M3255.064-B26-05-46
19 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Indekserbar flatfres, 2.4210 tommer total lengde, ikke-kjølevæske gjennom
Varenummer: CU8JHH
Modell: F2010.UB.127.Z08.000
8 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Indekserbar frontfres, 3/4 tommers Arbor Dia, 0 grader. Side Cutting Edge Vinkel
Varenummer: CV2NMP
Modell: VSM11D250Z09S075XD11
7 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Indekserbar profileringsendefres, 100 mm Maks. Skjærediameter, 50 mm totallengde, skrue
Varenummer: CV2MYA
Modell: 12391020600
12 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Indekserbar profileringsendefres, 32 mm Maks. Skjærediameter, 3 mm dybde
Varenummer: CV2KRC
Modell: M200D32Z02A32RN12L250
6 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Indekserbar profilende endefres, rett, 1 tomme skaftdiameter, 4.3000 tomme totallengde
Varenummer: CV2KFU
Modell: VSM490D125Z05C100XN10L430
6 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Indekserbar firkantet skulderendefres, 1 tomme Maks. Cutting Dia, Weldon
Varenummer: CT4ZTL
Modell: 53000006
15 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Konisk endefres, kobolt, BrigHeight ubestrøket, 7 graders konisk vinkel per side
Varenummer: CT6YKU
Modell: 5961200
1 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...179180

Freseverktøy

Freseverktøy som indekserbare endefreser brukes i maskineringsoperasjoner for skjærende verktøy. De består av utskiftbare skjæreinnsatser som kan indekseres eller roteres for en frisk skjærekant. Disse vendbare endefresene gir nøyaktige og konsistente skjæreresultater, og sikrer kvalitetsoverflatefinish og dimensjonsnøyaktighet. De lar teknikere og ingeniører raskt bytte ut innsatser under maskineringsoperasjoner, og minimerer nedetid og øker produktiviteten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?