RANCO

Ranco, et datterselskap av Robertshaw, er en ledende produsent av pålitelige elektroniske og elektromekaniske kontroller for kjøle- og klimaanlegg. Rancos omfattende katalog inkluderer nettspenningstermostater, varmepumpe reverseringsventiler og magnetspoler og kjølefiltertørkere, i tillegg til dobbelttrykk, oljebeskyttelse, ismaskin og enkelttrykkkontroller. Les mer

filtre

VVS og kjøling

Pneumatikk

VVS og kjøling filtre

HVAC-kontrollerVis alle

  • Kontroller for dobbelt trykk

    Kombiner funksjonene til både høy- og lavtrykkskontroller og er egnet for bruk med kjølemedier R-12, R-22, R-134A og R-502. Har en SPST-bryter og er fargekodet for enkel identifikasjon av trykkledninger

  • Kanaltrykkbrytere
  • Kontroller av elektrisk apparat
  • Ventiler for omvendt varmepumpe

    Inkluderer magnetventil Ranco reverseringsventiler for å reversere strømningsretningen til kjølemediet og endre varmepumpens kjølesyklus fra kjøling til oppvarming eller omvendt. Tilgjengelig i forskjellige innvendige diametre på sugerøret

  • Varmepumpe magnetventiler

    LDK-seriens kontinuerlige elektromagnetiske magnetventiler brukes til å betjene pilotventilen som ytterligere styrer reverseringsventiler. Leveres med en 48-tommers ledning og tilbys i forskjellige effektnivåer på 50/60 Hz

  • Linjespenningstermostater

    Mekaniske og elektriske linjespenningstermostater designet for å regulere temperaturen i høyhusene hvor kaldluftinntak og varmluftsavtrekkskontroll er samtidig; ideell for bruk med loftsventilatorer, vifter og spjeld. Har et kontrollområde på -30 til 220 grader F

  • Kontroller for oljebeskyttelse

    Beskytt trykksmurte kjølekompressorer mot skade på grunn av tap av oljetrykk. Har en front-plassert skrue, tidsforsinkelsesmoduler og Super Cap kapillært vibrasjonsbeskyttelsessystem

  • Termostat tilbehør

    Inkluderer temperatursensorer som kan måle temperaturer mellom -30 og 220 grader F. Leveres med en IP67-klassifisert termistorsensor og en 22 gauge kabel

A / C kjølingVis alle

  • A / C kjøleutstyr
  • Ice Maker kontroller

    UL listet Ranco isbankkontroller, isbeholdernivåkontroller og ishøstingskontroller for å kontrollere størrelsen på isbankene og øke effektiviteten til ismaskinene

  • Ventiler for kjølingstilgang

    Har full messingkonstruksjon og en svingbar tee; egnet for bruk med alle CFC-, HCFC- og HFC-kjølemidler

  • Kjølingskontroller

    Avrimingskontroller, temperaturkontroller, frysekontroller, vannkjølerkontroller og klimaanleggssykluskontroller designet for å sikre riktig og uavbrutt funksjon av kjølesystemer

  • Kjøle magnetventiler

    Normalt lukkede / toveis normalt lukkede kjølesolenoidventiler og kjølesolenoidventilspoler designet for bruk med kommersielle kjølesystemer for å kontrollere strømmen av kjølemedier. Koblingsbokskontakter for magnetventiler er også tilgjengelig

  • Kontroller for enkelt trykk

    Designet for bruk med HVAC-kompressorer for å unngå tap av kjølemiddel. Har en DPST / SPST / SPDT-bryter og kan kontrollere trykk fra 0 til 450 psi

Om RANCO

Ranco linjespenningstermostater gi på/av-kontroll for klimaanlegg, kjøling og kommersiell oppvarming. Disse Ranco-termostatene har to programmerbare trinn for kjøling og oppvarming og en LCD-skjerm for indikering av reléstatus og temperaturavlesninger. De er i stand til å registrere temperaturer fra -30 til 220 grader F. Ranco ismaskinkontroller opprettholde istykkelsen i kjøleskap, isbyggere og brusautomater. Disse kontrollene har pære- og kapillærsensorer for automatisk avslåing og høy separasjonsoppløsning.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Ranco-produktets modellnumre krysser generelt individuelle referanser til tilsvarende Honeywell, Johnson Controls, White-Rodgers & Robertshaw MPN-er (produsentens delenumre). Så hvis du leter etter termostater, ventiler, kontroller og tilbehør som enten er utsolgt eller utdatert, er sjansen stor Raptor Supplies har det alternative produktet tilgjengelig.

Levering

Disse Ranco-produktene er generelt små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og ikke luftfrakt.

Store handelsnavn

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sette opp en Ranco termostat?

  • Rancos ETC-serie med termostater/temperaturkontroller kan stilles inn ved hjelp av sett-, opp- og ned-knappene på enheten etter at de er slått på og trykket på innstillingsknappen. Brukere bør først velge ønsket temperaturenhet (grad F eller C) ved å trykke på innstillingsknappen igjen.
  • Etter å ha returnert til hovedmenyen, vil "S1"-ikonet vises på displayet, trykk på pil opp eller pil ned for å øke eller redusere settpunkttemperaturen. Trykk på Set-tasten igjen for å gå tilbake til hovedmenyen.
  • Brukere vil se "DIF 1"-ikonet blinke i displayet. Trykk på piltastene for å stille inn temperaturforskjellen (temperaturområdet der termostaten vil fungere i oppvarmings-/kjølemodus). Differansetemperaturen i varmemodus settes lavere enn settpunkttemperaturen, mens den settes høyere enn settpunktet i kjølemodus. Trykk på Set-tasten igjen.
  • Enten "C1" eller "H1" vil blinke i displayvinduet for å programmere kjøle- og varmeinnstillingene. Trykk på set-tasten for å låse programmeringsvalgene og fullføre oppsettet av en Ranco-termostat.

Hva betyr forskjellige feilkoder i Ranco temperaturkontroller?

E1 feilkode vises i kontrolleren når pil opp eller ned tasten trykkes uten å gå til programmeringsmodus, mens E2 feilen indikerer at kontrollinnstillingen ikke er riktig lagret i minnet. EP-feilkode angir en åpen/kortsluttet sonde eller temperaturføling utenfor området, og EE-feilkoden viser korrupte EEPROM-data. CL-koden vises hvis brukeren har gått inn i kalibreringsmodus.

Merke eksklusive produkter