RANCO Kjølingskontroller

Avrimingskontroller, temperaturkontroller, frysekontroller, vannkjølerkontroller og klimaanleggssykluskontroller designet for å sikre riktig og uavbrutt funksjon av kjølesystemer

filtre

RANCO -

Elektroniske temperaturkontroller

StilModellPris (eks. mva)
ART-607EL PLUS 12/24V1 193NOK
ART-607E PLUSS 115/230V1 253NOK
BMT-519E1 262NOK
RANCO -

Kontrollsykluser, universalsett, Handling med stigerør

Ranco A Series viftekontrollsykluser erstatter OEM-kontroller som styrer på/av kompressorfunksjonene. De inkluderer avbrytningsaksler, skiveknotter og monteringsbraketter for rask og enkel installasjon og har SPST (enpolet enkeltkast) eller SPDT (enpolet dobbeltkast) brytere for å justere temperaturinnstillinger. Disse settene frykter stengt ved stigning som kobler inn de lukkede elektriske kretsene når temperaturen øker og tilbakestilles automatisk når den faller, for å gi maksimal bruksfleksibilitet. Velg fra et bredt utvalg av disse settene, tilgjengelig i temperaturer fra 45 til 90 grader F.

StilModellKontrollområdeBytt TypeSpenningPris (eks. mva)
AA22-245145 til 81 FSPDT120/240/277955NOK
BA30-X45253 til 85 FSPDT24 / 120 / 240 / 277513NOK
CA30-X45058 til 86 FSPST24 / 120 / 240 / 277518NOK
DA22-245359 til 90 FSPDT120/240/2771 432NOK
RANCO -

Kjølingskontroller

Ranco kjølekontroller brukes til å erstatte defekte deler i kompatibelt utstyr for å sikre riktige holdetemperaturer. De inkluderer avbrytningsaksler, skiveknotter og monteringsbraketter for enkel og rask installasjon og bryter elektriske komponenter i kjølesystemer som svar på registrerte temperaturer. Disse kontrollene har SPST (single pol single throw) på/av-brytere for å bryte eller opprette forbindelsene mellom to terminaler og muliggjøre justering eller fiksering av temperaturinnstillinger. De gir kontakter med høy strømstyrke og tilbyr også lasersveisede belger i rustfritt stål for volumkompensatorer, samt for å tåle høye trykk og temperaturer. De har hurtigkoblingsterminaler med skruer for enkel installasjon og er tilgjengelige for å kontrollere temperaturer fra 3 til 42 grader F.

StilModellKontrollområdeForsterker med full belastningSaktypenSpenningPris (eks. mva)
AMT-512E LOGG--Kjølingskontroll--2 332NOK
BTC-900E 2HK--Kjølingskontroll--2 531NOK
CTC-900E LOGG--Kjølingskontroll--3 301NOK
B016-166--Kjølingskontroll--1 965NOK
DMT-512E 2HK--Kjølingskontroll--1 797NOK
BA30-X204--Kontroll--1 366NOK
B020-7041--Kjølingskontroll--3 490NOK
EA30-2623 til 43 F20/20/16Kjøle- / frysekontrollKonstant differensialkontroll24 / 120 / 240 / 2771 343NOK
FA12-70018 til 27 F16/16KjølingskontrollKonstant kutt i kontroll120/2401 252NOK
EA30-26132 til 42 F20/20/16KjølingskontrollKonstant differensialkontroll24 / 120 / 240 / 277935NOK
GA30-221032 til 61 F20KjølingskontrollKonstant differensialkontroll120/240966NOK
FA12-70135 til 41 F16/16KjølingskontrollKonstant kutt i kontroll120/2401 240NOK
RANCO -

Kjøleskapskaldkontroll, SPST -bryterhandling, 16 ampere

Ranco kjøleskaps kaldkontroller regulerer temperaturen på frysere, vannkjølere og klimaanlegg i kommersielle kjøleapplikasjoner. De har en lukkebryter for å håndtere temperatursvingninger og har SPST (enpolet enkeltkast) bryterfunksjoner for å justere temperaturinnstillingene. Velg fra et bredt utvalg av disse kalde kontrollene, tilgjengelig i temperaturer fra -12 til 55 grader F.

StilModellKontrollområdeSakSpenningPris (eks. mva)
AK50Q-1126-001-12 til 15 FFrysekontroll120/240260NOK
AK50Q-1125-0010 til 47 FKjøle- / frysekontroll120/240262NOK
BA12-156019 til 38 FKjølingskontroll120 / 208 / 240V1 214NOK
AK50Q-1127-00134 til 55 FKjølingskontroll120/240263NOK
RANCO -

Temperaturkontroller, SPST -bryter, NEMA 1 -kabinett

Ranco O Series temperaturkontroller er ideelle for oppvarming, klimaanlegg, ventilasjon og kommersielle kjølesystemer. De inkluderer kraftige, ikke-korrosive, belagte stålrammer og hevede skrueterminaler for fullt tilgjengelige ledninger. De har ikke-ledende deksler med frontplasserte dekselskruer og store lettleste vekter. Føleelementene omfatter kjølemiddelladninger som utvikler trykk i forhold til temperaturen som registreres og betjener bryteren plassert innenfor. Disse universelt monterte, kompakte designkontrollene møter NEMA 1-klassifiserte kabinetter for å forhindre utilsiktede kontakter og støv fra å komme inn og har lasersveiset belg for forlenget levetid. De har i tillegg SPST (single pole single throw) eller SPDT (single pole double throw) brytere for å justere temperaturinnstillinger og er tilgjengelige i ekstra lav, middels, høy og lav temperaturtyper.

StilModellSpenningAnleggKontrollområdeBreddeForsterker med full belastningSakBytt handlingBytt TypePris (eks. mva)
A10-140924Belgen er lasersveiset, for lengre levetid, kompakt kabinett er sinkbelagt, presset stål, har et NEMA 1 ikke-ledende, ikke-korrosivt deksel som holdes fast av en fast, tilgjengelig skrue-15 til 40 F3.5 "24Kjøle- / frysekontrollLukk på Rise, Automatic ResetSPST1 986NOK
A10-140824Belgen er lasersveiset, for lengre levetid, kompakt kabinett er sinkbelagt, presset stål, har et NEMA 1 ikke-ledende, ikke-korrosivt deksel som holdes fast av en fast, tilgjengelig skrue-2 til 38 F3.5 "-Kjøle- / frysekontrollLukk på Rise, Automatic ResetSPST1 570NOK
B10-1418120Belgen er lasersveiset, for lengre levetid, kompakt kabinett er sinkbelagt, presset stål, har et NEMA 1 ikke-ledende, ikke-korrosivt deksel som holdes fast av en fast, tilgjengelig skrue25 til 75 F3.5 "24KjølingskontrollLukk på Rise, Automatic ResetSPST1 653NOK
A10-1410120Belgen er lasersveiset, for lengre levetid, kompakt kabinett er sinkbelagt, presset stål, har et NEMA 1 ikke-ledende, ikke-korrosivt deksel som holdes fast av en fast, tilgjengelig skrue25 til 75 F3.5 "24Kjøle- / frysekontrollLukk på Rise, Automatic ResetSPST1 570NOK
Co10-1419120/240NEMA 1 Vedlegg-35 til 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3FrysekontrollÅpner lavtSPST1 851NOK
Do16-104120/240NEMA 1 Vedlegg0 til 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kjøle- / frysekontrollÅpner høyt eller lavtSPDT1 851NOK
Eo16-263120/240NEMA 1 Vedlegg0 til 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kjøle- / frysekontrollÅpner høyt eller lavtSPDT1 868NOK
Do16-264120/240NEMA 1 Vedlegg0 til 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kjøle- / frysekontrollÅpner høyt eller lavtSPDT2 058NOK
Fo16-111120/240NEMA 1 Vedlegg0 til 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kjøle- / frysekontrollÅpner høyt eller lavtSPDT1 859NOK
Do10-1433120/240NEMA 1 Vedlegg-35 til 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3FrysekontrollÅpner lavtSPST1 951NOK
Go16-601120/240NEMA 1 Vedlegg22.5 til 47.5 F3 13 / 16 "4.6/2.3KjølingskontrollÅpner høyt eller lavtSPDT1 975NOK
Ho16-588120/240NEMA 1 Vedlegg-15 til 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3FrysekontrollÅpner høyt eller lavtSPDT1 950NOK
Io10-1491120/240NEMA 1 Vedlegg25 til 75 F3 13 / 16 "4.6/2.3KjølingskontrollÅpner lavtSPST1 851NOK
Jo10-1802120/240NEMA 1 Vedlegg25 til 75 F3 13 / 16 "4.6/2.3KjølingskontrollÅpner lavtSPST1 950NOK
Do10-1473120/240NEMA 1 Vedlegg0 til 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kjøle- / frysekontrollÅpner lavtSPST1 851NOK
Ko10-1010120/240NEMA 1 Vedlegg0 til 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Kjøle- / frysekontrollÅpner lavtSPST1 950NOK
Lo10-1072120/240NEMA 1 Vedlegg-15 til 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3FrysekontrollÅpner lavtSPST1 851NOK
A10-1416240Belgen er lasersveiset, for lengre levetid, kompakt kabinett er sinkbelagt, presset stål, har et NEMA 1 ikke-ledende, ikke-korrosivt deksel som holdes fast av en fast, tilgjengelig skrue0 til 55 F3.5 "24Kjøle- / frysekontrollLukk på Rise, Automatic ResetSPST1 617NOK
RANCO -

Kontroll kjøling

ModellSakPris (eks. mva)
F25-107AD3BEP1 708 NOK
RANCO -

Justerbar kjølekontroll

ModellSakPris (eks. mva)
A30-301AD7EXM1 077 NOK
RANCO -

Kontroller vannkjøler

ModellSakPris (eks. mva)
K-3001AD3BEQ762NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?