Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO A22-2451 kontrollsyklus | AD7EXT 4E055

RANCO A22-2451 Kontrollsyklus

På lager
Vare: AD7EXT Modell: A22-2451Kryssreferanse: 4E055
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
955NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSyklingskontroll for klimaanlegg
Kapillærlengde27 inn.
Kapillær typeKobbersteg
Konstant differensial (F)5
AnleggKit inneholder deler for flere applikasjoner. Ikke alle deler vil bli brukt i en applikasjon
Kontrollområde45 til 81 F
Forsterker med full belastning20/20/16
Låste rotorforsterkere80/80/60
Pilot Duty-kontakter (VA)500
Bytt handlingLukk på Rise
Bytt TypeSPDT
typenUniversalsett
Spenning120/240/277

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9032896025
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeBytt TypeSpenningPris
RANCO A30-X450 kontrollsyklus | AD7EXQ 4E052 A30-X45058 til 86 FSPST24 / 120 / 240 / 277518NOK
RANCO A30-X452 kontrollsyklus | AD7EXR 4E054 A30-X45253 til 85 FSPDT24 / 120 / 240 / 277513NOK
RANCO A22-2453 kontrollsyklus | AD7EXU 4E056 A22-245359 til 90 FSPDT120/240/2771 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO A22-2451 Kontrollsyklus
955NOK / enhet