Kilde Enhver del Be om nå

Multiple Purchase Options Be om pristilbud

NET30 vilkår Søk om handelskonto

Roterende hammere

filtre
MILWAUKEE -

SDS Max roterende hammer

StilModellampsSlag per minuttIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris
A5317-2110.5300045017.375 "15 lb.5 554 NOK
B5342-2115975 til 1950125 til 25027.5 "27.8 lb.14 026 NOK
MILWAUKEE -

Batteridrevet roterende hammersett, 18V, 0 til 2900 slag per minutt, inkludert batteri

ModellSakPris
2718-22HD 48-11-1812CF2LPY27 110 NOK
BOSCH -

Rotary Hammer Kit, 18 V, 0 til 4350 slag per minutt, med batteri

ModellSakPris
GBH18V-26DK26GDECE9NBX8 401 NOK
MILWAUKEE -

Batteridrevet hammersett, 18.0 V, 0 til 6200 slag per minutt, inkludert batteri

ModellSakPris
2416-22XC 48-11-2460CF2LPZ7 673 NOK
MILWAUKEE -

Sds-kordlet roterende hammer 7.7 Lb.

ModellSakPris
5268-21AG2YLW4 248 NOK
DEWALT -

SDS trådløs roterende hammer Li-Ion 20V

ModellSakPris
DCH273P2AH9VAA7 538 NOK
MILWAUKEE -

Hammerboresett, 18V, 0 til 3000 slag per minutt, batteri inkludert

ModellSakPris
2717-22HD 48-11-1812CF2BEA20 034 NOK
DEWALT -

Batteridrevet roterende hammersett, 20V, 0 til 4300 slag per minutt, inkludert batteri

ModellSakPris
DCH263R2/DWH205DHCF2LPW15 077 NOK
MILWAUKEE -

Batteridrevet hammersett, 18.0 V, 0 til 5000 slag per minutt, inkludert batteri

ModellSakPris
2715-22DE 48-11-1880CF2LQA17 556 NOK

Roterende hammere

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av borehammere fra Dewalt, Makita, Bosch og Milwaukee. Roterende hammere, også kjent som roto-hammere, er høyytelses kraftverktøy designet for å bore hull i metaller, betong og andre harde overflater. These hammere bruker push og pull-bevegelse mens de leverer kraftig impacts å bore hull. De bruker SDS-plus, SDS-max eller spline bit-holdesystemer (eller chucker) for å bore gjennom forskjellige materialer. De er tilgjengelige i BPM og tomgangshastigheter fra 0 til 47600 og 0 til 12000, respectivt.
Bruk SDS-max borehammere fra Bosch forum best- i klassen boring og meisling med 7.6 ft. lb impact energi. These Bosch roterende hammere har en variabel hastighetsbryter for hastighetskontroll under drift, en Vario-Lock-funksjon for å rotere meisel til 12 forskjellige posisjoner, et bakre håndtak med mykt grep for å absorbere støt og vibrasjoner, og et 360 graders hjelpehåndtak for enkel bevegelse av verktøyet. De kan fungere i både roterende hammer og kun hammer-modus. Vi tilbyr også batteridrevne SDS-pluss borehammere fra Dewalt. These hammere har en lett design og har en børsteløs motor og Active Vibration Control-teknologi. De tilbys i et sett som inneholder en lader, 360 graders sidehåndtak, stang, uttrekkbar hjelpekrok og to batterier.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?