Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO A30-X452 kontrollsyklus | AD7EXR 4E054

RANCO A30-X452 kontrollsyklus

På lager
Vare: AD7EXR Modell: A30-X452Kryssreferanse: 4E054
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
513NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSyklingskontroll for klimaanlegg
Pære Dia.3/8 tommer
Kapillærlengde39 inn.
Kapillær typeKobber Cross Ambient
Konstant differensial (F)5
AnleggKit inneholder deler for flere applikasjoner. Ikke alle deler vil bli brukt i en applikasjon
Kontrollområde53 til 85 F
Forsterker med full belastning20/20/16
Låste rotorforsterkere80/80/60
Pilot Duty-kontakter (VA)240
Bytt handlingLukk på Rise
Bytt TypeSPDT
typenUniversalsett
Spenning24 / 120 / 240 / 277

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9032896025
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Lengde på pærestørrelse (tommer) (4)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeBytt TypeSpenningPris
RANCO A30-X450 kontrollsyklus | AD7EXQ 4E052 A30-X45058 til 86 FSPST24 / 120 / 240 / 277518NOK
RANCO A22-2451 kontrollsyklus | AD7EXT 4E055 A22-245145 til 81 FSPDT120/240/277955NOK
RANCO A22-2453 kontrollsyklus | AD7EXU 4E056 A22-245359 til 90 FSPDT120/240/2771 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO A30-X452 kontrollsyklus
513NOK / enhet