MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, glass, 10 mikron


filtre
Filtrer media: Glass , Filtervurdering: 10 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0899656
--3.287 "14.68 "1.866 "3.287 "--1 548 NOK
RFQ
B
MF0605991
--2.362 "4.84 "1.063 "2.362 "13.11-253NOK
RFQ
C
MF0607238
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "8.04-499NOK
RFQ
D
MF0899650
--3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "--456NOK
RFQ
A
MF0607354
--3.287 "14.681.866 "3.287 "89.12-1 548 NOK
RFQ
E
MF0607705
-2.559 "5.512 "16.73 "2.559 "5.512 "--2 094 NOK
RFQ
F
MF0607324
--3.287 "10.031.866 "3.287 "68.13-662NOK
RFQ
G
MF0607716
-2.559 "5.512 "33.462.559 "5.512 "--3 465 NOK
RFQ
D
MF0607300
--3.287 "5.591.866 "3.287 "37.57-456NOK
RFQ
H
MF0775119
--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-451NOK
RFQ
H
MF0604631
--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-451NOK
RFQ
I
MF0605999
--2.362 "9.8 "1.063 "2.362 "26.87-333NOK
RFQ
D
MF0321863
--3.287 "5.591.866 "3.287 "37.57-456NOK
RFQ
J
MF0604404
-1.024 "1.732 "1.96 "0.787 "1.732 "3.58-315NOK
RFQ
H
MF0896231
--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-451NOK
RFQ
K
MF0603735
-3.62 "5.87 "7.87 "3.62 "5.87 "161.63-837NOK
RFQ
L
MF0896255
--1.969 "8.151.083 "2.047 "15.96-486NOK
RFQ
M
MF0598385
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "21.49-893NOK
RFQ
N
MF0603609
--1.85 "15.75 "1"1.85 "30.35-792NOK
RFQ
C
MF0318342
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "8.04-499NOK
RFQ
O
MF0603502
-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "--416NOK
RFQ
O
MF0432474
-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "--416NOK
RFQ
H
MF0432967
--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-451NOK
RFQ
F
MF0318323
--3.287 "10.031.866 "3.287 "68.13-662NOK
RFQ
H
MF0850865
--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-451NOK
RFQ
A
MF0598455
--3.287 "14.681.866 "3.287 "89.12-1 548 NOK
RFQ
P
MF0431573
-1.299 "2.087 "5.621.004 "2.087 "15.75-411NOK
RFQ
Q
MF0431379
-1.024 "1.732 "3.14 "0.787 "1.732 "5.89-354NOK
RFQ
J
MF0431307
-1.024 "1.732 "1.96 "0.787 "1.732 "3.58-315NOK
RFQ
E
MF0598758
-2.559 "5.512 "16.73 "2.559 "5.512 "--2 094 NOK
RFQ
E
MF0423213
-2.559 "5.512 "16.732.559 "5.512 "--2 094 NOK
RFQ
G
MF0899129
-2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "--3 465 NOK
RFQ
L
MF0896252
--1.969 "8.151.083 "2.047 "15.96-486NOK
RFQ
G
MF0598769
-2.559 "5.512 "33.462.559 "5.512 "--3 465 NOK
RFQ
R
MF0834649
-1.81 "2.91 "8.74 "-2.91 "--507NOK
RFQ
L
MF0433072
--1.969 "8.151.083 "2.047 "15.96-486NOK
RFQ
M
MF0607284
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "21.49-893NOK
RFQ
S
MF0607262
--1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "14.95-530NOK
RFQ
D
MF0318333
--3.287 "5.591.866 "3.287 "37.57-456NOK
RFQ
T
MF0321861
--1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "15.39-292NOK
RFQ
U
MF0603704
--1.97 "4.55 "1.04 "1.97 "6.66-496NOK
RFQ
V
MF0603482
-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "41.30-458NOK
RFQ
W
MF0305550
--3.287 "5.591.866 "3.287 "33.17-853NOK
RFQ
X
MF0594398
-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "--511NOK
RFQ
Y
MF0594172
--3.287 "14.681.866 "3.287 "100.05-898NOK
RFQ
Z
MF0318327
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "8.29-275NOK
RFQ
A
MF0594465
--3.287 "14.681.866 "3.287 "89.12-1 548 NOK
RFQ
U
MF0433116
--1.97 "4.55 "1.04 "1.97 "6.66-496NOK
RFQ
A1
MF0301958
-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "81.15-555NOK
RFQ
A1
MF0432487
-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "81.15-555NOK
RFQ
C
MF0899651
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "--499NOK
RFQ
B1
MF0431247
-1.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "--479NOK
RFQ
L
MF0603689
--1.969 "8.151.083 "2.047 "15.96-486NOK
RFQ
F
MF0594205
--3.287 "10.031.866 "3.287 "68.13-662NOK
RFQ
J
MF0431308
-1.024 "1.732 "1.96 "0.787 "1.732 "3.58-315NOK
RFQ
C1
MF0899655
--3.287 "10.031.866 "3.287 "--1 454 NOK
RFQ
Y
MF0321865
--3.287 "14.681.866 "3.287 "100.05-898NOK
RFQ
T
MF0318329
--1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "15.39-292NOK
RFQ
M
MF0899653
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--893NOK
RFQ
Q
MF0602786
-1.024 "1.732 "3.14 "0.787 "1.732 "5.89-354NOK
RFQ
D1
MF0602737
-1.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "39.06-604NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?