Spolekroker

filtre

CALDWELL -

Smal spolekrok

StilModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A82NC-5-2010,000 lb.32-13 / 16 "1.25 "22 629NOK
A82NC-5-1610,000 lb.32-13 / 16 "1.25 "20 774NOK
A82-NC-1 / 2-81000 lb.18.5 "1 / 2 "11 242NOK
A82NC-1 / 2-121000 lb.18.5 "1 / 2 "11 970NOK
A82NC-1-82000 lb.21.5 "1 / 2 "11 533NOK
A82NC-1-162000 lb.21.5 "1 / 2 "13 753NOK
A82NC-2-84000 lb.24-9 / 16 "3 / 4 "14 189NOK
A82NC-2-164000 lb.24-9 / 16 "3 / 4 "17 352NOK
A82NC-3.1 / 2-127000 lb.28.125 "1"16 662NOK
A82NC-3.1 / 2-167000 lb.28.125 "1"19 174NOK
StilModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A80H-1/2-6/131000 lb.19.125 "3.5 "14 901NOK
A80H-1/2-12/131000 lb.22 "3.5 "17 333NOK
A80H-1-8 / 162000 lb.22.625 "3.5 "20 522NOK
A80H-2-10 / 184000 lb.26.125 "2"30 685NOK
A80H-3.5-12 / 207000 lb.30.75 "2.5 "45 855NOK
CALDWELL -

Spolekrok

StilModellKapasitetTakhøydePris (eks. mva)
A82-5-6010,000 lb.38.5 "106 818NOK
RFQ
A82-5-3610,000 lb.37.375 "80 447NOK
A82-5-4810,000 lb.38 "96 916NOK
A82-7.1/2-3615,000 lb.37.5 "109 879NOK
A82-7.1/2-4815,000 lb.38.25 "124 108NOK
A82-7.1/2-6015,000 lb.39 "142 937NOK
A82-10-6020,000 lb.41.375 "167 427NOK
A82-10-7220,000 lb.42.5 "217 860NOK
A82-10-4820,000 lb.41.25 "137 413NOK
VESTIL -

CH-10-serien overhead spolekroker

StilModellMaks. KjeveåpningHøydeInnerkrok Dia.Min. Spole Innvendig Dia.KjevedybdeLengdeLøftekapasitetMaks. Spole RadialPris (eks. mva)
ACH-10-1215 7 / 8 "19 1 / 16 "13 "13 "8 13 / 16 "24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "12 913NOK
BCH-10-615 7 / 8 "13 1 / 16 "9"9"5"24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "12 154NOK
CCH-20-818 7 / 8 "15 1 / 16 "10 "10 "8 13 / 16 "27 1 / 8 "2,000 lbs.16 "13 143NOK

Spolekroker

Spolekroker er festet til krankroker og brukes til å løfte stål eller andre opprullede materialer. De har et innebygd styrehåndtak for enkel plassering av spolen og kan enkelt løfte lette eller tunge spoler

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?