DC-motorer | Norge

DC-motorer

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Børsteløse blåsere, rammestørrelse 12.3, 380-480V, Tangential, 1 trinn, AC, 3-fase
Varenummer: CX8VQN
Modell: 151262-30P
35 792 NOK /pakke
Se detaljer
Børsteløse blåsere, rammestørrelse 3, 12V, Tangential, 1 trinn, DC
Varenummer: CX8UZW
Modell: 150122-00
10 279 NOK /pakke
Se detaljer
Børsteløse blåsere, rammestørrelse 5.7, 240V, Tangential, 2-trinns, AC
Varenummer: CX8VPU
Modell: 151213-51
Se detaljer
Børsteløse blåsere, rammestørrelse 7.6, 120V, Tangential, 1-trinns, AC
Varenummer: CX8VAL
Modell: 150132-01
17 730 NOK /pakke
Se detaljer
Børsteløse blåsere, rammestørrelse 7.6, 240V, Tangential, 1-trinns, AC
Varenummer: CX8VLH
Modell: 150581-06
8 845 NOK /pakke
Se detaljer
Børsteløse blåsere, rammestørrelse 8.9, 120V, Tangential, 1-trinns, AC
Varenummer: CX8VDR
Modell: 150235-06
21 620 NOK /pakke
Se detaljer
Lavspentmotor, 1 HK, 12V, 1800 o/min
Varenummer: AJ2PWQ
Modell: 108322.00
12 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Permanent magnet likestrømsmotor, 24V, 1800 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme
Varenummer: AJ6PBL
Modell: CDP3420-V24
12 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
SCR-drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hk, TEFC, 1810AT Ramme
Varenummer: AJ6QVR
Modell: D5505P
185 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
SCR-drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 hk, TEFC, LC2512ATZ Ramme
Varenummer: AJ6QQZ
Modell: D2520R
352 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
SCR-motor, 1.50 HK, 180V, 1750 o/min
Varenummer: AJ2RQW
Modell: 128000.00
23 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Stepper Motor 5-fase 23 Fr Rotary 35 Nm
Varenummer: AE6AZU
Modell: A35K -M566 - R5
11 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...5455

DC-motorer

DC-motorer gir kraft og høyt startmoment for kjøreutstyr som heiser, kraner, transportbånd og heiser. Raptor Supplies tilbyr disse motorene fra merker som Autonics, Dayton, Leeson, Marathon, Baldor og Vulcan Hart. Disse DC-motorene med høyt dreiemoment produserer konstant dreiemoment mens de opererer over et bredt hastighetsområde og er rimelige alternativer sammenlignet med vekselstrømsmotorer og frekvensomformere. PMDC-motorer brukes mest i biler for å betjene spylere og vindusviskere og for å drive blåsere for klimaanlegg og varmeovner. Velg fra et bredt utvalg av disse likestrømsmotorene, tilgjengelig i forskjellige turtall og kapslinger Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?