RULAND MANUFACTURING OST-serien, kobling Oldham setteskrue


filtre
Fullfør: anodisert aluminium , Materiale: Aluminum , Maks. Vinkelforskyvning: 0.5 Degrees , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): 225 , Skruetype: Sett skruen , Stil: Oldham skrue
StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
A
OST8-2-A
0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004210NOK
A
OST8-4-A
0.625 "1 / 4 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004210NOK
A
OST8-3-A
0.625 "3 / 16 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004210NOK
A
OST12-3-A
0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008245NOK
A
OST12-5-A
0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008245NOK
A
OST12-4-A
0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008259NOK
A
OST16-6-A
1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008301NOK
A
OST16-4-A
1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008301NOK
A
OST16-5-A
1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008301NOK
A
OST16-8-A
1.125 "1 / 2 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008284NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?