Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING OST16-8-A Coupling Oldham Sett Screw Bore 1/2 In | AB8ZTF 2AMX3

RULAND MANUFACTURING OST16-8-A kobling Oldham Sett skrueboring 1/2 in

På lager
Vare: AB8ZTF Modell: OST16-8-AKryssreferanse: 2AMX3
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.1 / 2 "
Klarering Dia.1"
Finishanodisert aluminium
Nav Dia.1"
Lengde gjennom boring0.39 "
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering0.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 004
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225
Utenfor Dia.1"
Total lengde1.125 "
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSett skruen
StilOldham skrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
RULAND MANUFACTURING OST12-3-A Kobling Oldham Sett Skrue Bore 3/16 In | AB8ZRL 2AMV3 OST12-3-A0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008271NOK
RULAND MANUFACTURING OST12-4-A Kobling Oldham Sett Skrueboring 1/4 In | AB8ZRP 2AMV6 OST12-4-A0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008287NOK
RULAND MANUFACTURING OST12-5-A Kobling Oldham Set Skrueboring 5/16 In | AB8ZRT 2AMV9 OST12-5-A0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008271NOK
RULAND MANUFACTURING OST16-4-A Kobling Oldham Sett Skrueboring 1/4 In | AB8ZRW 2AMW3 OST16-4-A1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008333NOK
RULAND MANUFACTURING OST16-5-A Kobling Oldham Sett Skrueboring 5/16 In | AB8ZRZ 2AMW6 OST16-5-A1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008333NOK
RULAND MANUFACTURING OST16-6-A Kobling Oldham Sett Skrueboring 3/8 In | AB8ZTB 2AMW8 OST16-6-A1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008333NOK
RULAND MANUFACTURING OST8-2-A Kobling Oldham Sett Skrueboring 1/8 In | AB8ZTH 2AMX5 OST8-2-A0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST16-8-A kobling Oldham Sett skrueboring 1/2 in
315NOK / enhet