APPROVED VENDOR Svingventil


filtre
StilModellMaks. Temp.TilkoblingstypeSprekktrykkMaks. VanntrykkMonteringsposisjonTotal høydeSetematerialeStørrelsePris (eks. mva)
A
10F327
180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing2"2 195 NOK
A
10F324
180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1"799NOK
A
10F322
180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1 / 2 "501NOK
B
10F330
180 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1"834NOK
A
10F325
180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1.25 "1 202 NOK
B
10F333
180 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing2"2 082 NOK
B
10F329
180 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing3 / 4 "627NOK
A
10F323
180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing3 / 4 "603NOK
B
10F328
180 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1 / 2 "488NOK
A
10F326
180 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1.5 "1 482 NOK
B
10F332
180 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Messing1.5 "1 491 NOK
C
GGS_6NN93
194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal4 5 / 64 "Messing2"750NOK
C
GGS_6NN91
194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal2 41 / 64 "Messing1"248NOK
C
GGS_6NN89
194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal3 9 / 16 "Messing1.5 "606NOK
C
GGS_6NN92
194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal1 31 / 32 "Messing1 / 2 "133NOK
C
GGS_6NN90
194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal3.156 "Messing1.25 "334NOK
C
GGS_6NN94
194 Grader FPT0.725 psi200 psiHorisontal2 9 / 32 "Messing3 / 4 "180NOK
D
4VMT7
353 Grader FPT4.27 psi200 psiHorisontal2 9 / 16 "-1 / 4 "803NOK
E
4VMU9
353 Grader FStikkontakt sveising4.27 psi200 psiHorisontal2 9 / 16 "-3 / 8 "733NOK
D
4VMU2
353 Grader FPT4.27 psi200 psiHorisontal3.5 "-1"1 269 NOK
D
4VMU3
353 Grader FPT4.27 psi200 psiHorisontal4 9 / 64 "-1.25 "1 623 NOK
D
4VMT9
353 Grader FPT4.27 psi200 psiHorisontal2 9 / 16 "-1 / 2 "881NOK
D
4VMU5
353 Grader FPT5.6 psi200 psiHorisontal5 15 / 32 "-2"3 133 NOK
E
4VMV6
353 Grader FStikkontakt sveising5.6 psi200 psiHorisontal5 15 / 32 "-2"2 541 NOK
D
4VMU4
353 Grader FPT5.6 psi200 psiHorisontal4 23 / 32 "-1.5 "2 207 NOK
F
4VMT8
353 Grader FPT4.27 psi200 psiHorisontal2 9 / 16 "-3 / 8 "977NOK
D
4VMU7
353 Grader FPT5.6 psi200 psiHorisontal7.875 "-3"7 839 NOK
D
4VMU1
353 Grader FPT4.27 psi200 psiHorisontal3.156 "-3 / 4 "1 053 NOK
E
4VMV5
353 Grader FStikkontakt sveising5.6 psi200 psiHorisontal4 23 / 32 "-1.5 "2 026 NOK
G
10F318
406 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1.5 "853NOK
H
10F304
406 Grader FPT0.75 til 1 psi300 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1.25 "820NOK
H
10F297
406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse3"5 074 NOK
H
10F293
406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1.25 "1 312 NOK
H
10F305
406 Grader FPT0.75 til 1 psi300 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1.5 "1 140 NOK
H
10F288
406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1 / 4 "401NOK
H
10F292
406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1"639NOK
G
10F307
406 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi300 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1 / 2 "581NOK
H
10F302
406 Grader FPT0.75 til 1 psi300 psiVertikal eller Horisontal-Bronse3 / 4 "404NOK
H
10F295
406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse2"1 387 NOK
H
10F298
406 Grader FPT0.75 til 1 psi300 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1 / 4 "258NOK
H
10F306
406 Grader FPT0.75 til 1 psi300 psiVertikal eller Horisontal-Bronse2"1 874 NOK
H
10F301
406 Grader FPT0.75 til 1 psi300 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1 / 2 "289NOK
H
10F294
406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1.5 "1 070 NOK
H
10F289
406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse3 / 8 "399NOK
G
10F311
406 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi300 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1.5 "1 203 NOK
H
10F303
406 Grader FPT0.75 til 1 psi300 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1"621NOK
H
10F296
406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse2.5 "3 572 NOK
H
10F291
406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse3 / 4 "493NOK
G
10F321
406 Grader FLoddetinn0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse3"5 356 NOK
H
10F290
406 Grader FPT0.75 til 1 psi200 psiVertikal eller Horisontal-Bronse1 / 2 "425NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?