KERN AND SOHN Babyvekter i MBC-EM-serien


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 100 til 240V , Materiale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 55 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 600 mm x 280 , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: Kg , Veieplattformens dimensjoner: 600 x 280 x 55 mm , Veie overflatedybde: 280 mm , Veieoverflatebredde: 600 mm
StilModellKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinimum vektPris (eks. mva)
A
MBC 15K2DEM
0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg4 450 NOK
B
MBC 20K10EM
0.01Kg330 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg4 450 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?