KERN AND SOHN MBC 20K10EM babyvekt, 20 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KLX

KERN AND SOHN MBC 20K10EM babyvekt, 20 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KLX Modell: MBC 20K10EM

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpedbarnsskala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri20 timer.
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.01Kg
Saksbredde330mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon330 x 280 x 72 mm
Husets høyde72 mm
Husets lengde280 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.01 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.2Kg
Plattformdybde55 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse600 mm x 280
reproduserbarhet0.01Kg
Oppgjørstid3 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet20kg
Veieplattformens dimensjoner600 x 280 x 55 mm
Veier overflatedybde280 mm
Veiende overflate bredde600 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7
Skipets høyde (cm)17.5
Skipets lengde (cm)65
Skipets bredde (cm)48
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinimum vektPris
KERN OG SOHN MBC 15K2DEM Babyvekt, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8KLV MBC 15K2DEM0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg4 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MBC 20K10EM babyvekt, 20 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet
4 450 NOK / enhet