Medisinske skalaer

filtre

KERN AND SOHN -

Babyvekt i MBC-NM-serien

StilModellVeier overflatedybdeKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinimum vektRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
AMBC 15K2DM276 mm0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg600 mm x 2764 931NOK
BMBC 20K10M280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 mm x 2804 931NOK
NORTH AMERICAN -

Kit for blødningskontrollstasjon

StilModellTilfellet MaterialAntall komponenterPris (eks. mva)
A80-0475nylon9917 404NOK
B80-0938nylon133 218NOK
C80-0582Plast5911 524NOK
D80-0472Plast9915 997NOK
KERN AND SOHN -

Babyvekter i MBC-EM-serien

StilModellKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinimum vektPris (eks. mva)
AMBC 15K2DEM0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg4 450NOK
BMBC 20K10EM0.01Kg330 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg4 450NOK
DORAN -

Spedbarnsskala

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildeVeier overflatedybdePris (eks. mva)
ADS40503 29 / 32 "23.625 "15 "Strømadapter eller (4) AA-batterier23.5 "3 815NOK
BDS41003.75 "25 "13.75 "(4) AA-batterier25 "6 752NOK
ADAM EQUIPMENT -

Helseskala

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AMDW-300L51.625 "22 13 / 32 "10 13 / 16 "14-39 / 64 "10 13 / 16 "9 963NOK
BMUW-300L91 5 / 16 "23 39 / 64 "14 13 / 16 "14-13 / 16 "14.75 "17 376NOK
DORAN -

Legevekt 500 Lb plast

ModellSakPris (eks. mva)
DS5100AF6RHE10 210 NOK
KERN AND SOHN -

Orgelvekt, 5000 og 7500g Maks. Veiing, 0.5 og 1g lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
FOB 7K-4NLOCJ6ZTN3 548 NOK
DORAN -

Målebånd for spedbarnhode Ptfe Pk5

ModellSakPris (eks. mva)
DSACC10AF6RHM5 023 NOK
DORAN -

Rullestolvekt 800 kg stål

ModellSakPris (eks. mva)
DS8030AF6RHH35 503 NOK
DORAN -

Stolvekt 550 Lb stål

ModellSakPris (eks. mva)
DS8150AF6RHG15 648 NOK
DORAN -

Håndløpervekt 800 Lb stål

ModellSakPris (eks. mva)
DS7060AF6RHF21 657 NOK
ADAM EQUIPMENT -

Småbarnsskala for spedbarn 20 kg / 44 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
MTBAF6MUW2 696 NOK
RICE LAKE -

Medisinsk skala 440 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
RL-MPSAD6NDQ4 610 NOK
DORAN -

Mechanical Physician Scale 450 Lb. Stål

ModellSakPris (eks. mva)
DS2100AB4WUT4 199 NOK
ADAM EQUIPMENT -

Skala stålplattform 160kg / 350 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
MDW 160MAA7GNM5 130 NOK
KERN AND SOHN -

Babyvekt, 15 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
MBA 10K-3MCJ7AEV6 494 NOK
KERN AND SOHN -

Babyskala

ModellSakPris (eks. mva)
MBB 15K2DMCE8KLT4 713 NOK
Se detaljer

Medisinske skalaer

Medisinske vekter viser medisinske parametere som høyde, vekt, midjestørrelse og hodestørrelse i medisinske og profesjonelle helseapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr medisinske vekter fra merker som Adam Equipment, Doran Scales, Kern & Sohn og Rissjøen. Legevekten har en høydestang og stålplattform for å måle høyde og vekt mens du står, mens stolvekten er ideell for å veie pasienter i sittende stilling på sykehus, langtidspleieinstitusjoner og fysiske rehabiliteringssentre. Spedbarns-/babyvekter registrerer vekten til babyer i neonatale og pediatriske klinikker. Rullestolvekter med rampekanter lar pasienter i rullestol lett rulle videre og veie seg for helseformål. Velg fra et bredt utvalg av disse medisinske vektene, tilgjengelig i veiekapasiteter fra 20 til 360 kg.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?