KERN OG SOHN MBC 15K2DEM Babyvekt, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8KLV

KERN AND SOHN MBC 15K2DEM babyvekt, 6 og 15 kg maks. Veiing, 2 og 5g lesbarhet

På lager
Vare: CE8KLV Modell: MBC 15K2DEM

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpedbarnsskala
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri20 timer.
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.002, 0.005 kg
Saksbredde320mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon320 x 410 x 70 mm
Husets høyde70mm
Husets lengde410 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.002, 0.005 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.04, 0.1 kg
Plattformdybde55 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.002 / 0.005 kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse600 mm x 280
reproduserbarhet0.002, 0.005 kg
Oppgjørstid3 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet6 / 15 kg
Veieplattformens dimensjoner600 x 280 x 55 mm
Veier overflatedybde280 mm
Veiende overflate bredde600 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.76
Skipets høyde (cm)17.7
Skipets lengde (cm)65.4
Skipets bredde (cm)48
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinimum vektPris
KERN AND SOHN MBC 20K10EM babyvekt, 20 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KLX MBC 20K10EM0.01Kg330 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg4 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MBC 15K2DEM babyvekt, 6 og 15 kg maks. Veiing, 2 og 5g lesbarhet
4 450 NOK / enhet