Konvensjonelle sprøytepistoler

filtre

3M -

Sprøytepistolsett, trykk, 13 Km

StilModellPris (eks. mva)
A265806 131NOK
B265785 886NOK
BINKS -

Konvensjonelle sprøytepistoler

StilModellluft~~POS=TRUNCSakDysestørrelseMønsterstørrelsePris (eks. mva)
A98-3161-Konvensjonell sprøytepistol--4 535NOK
B7042-6931-4-spray Gun--5 735NOK
C2101-4307-55.0 cfm @ 50 psiKonvensjonell sprøytepistol0.070 "/ 1.8 mm10 "6 753NOK
C2101-5111-514.1 cfm @ 50 psiKonvensjonell sprøytepistol0.110 "/ 2.8 mm12 "6 861NOK
C2101-2800-714.3 cfm @ 50 psiKonvensjonell sprøytepistol0.046 "/ 1.2 mm14 "5 851NOK
C2101-4308-215.4 cfm @ 50 psiKonvensjonell sprøytepistol0.070 "/ 1.8 mm11 "7 350NOK
REMCO -

Spraypistoler

StilModellPris (eks. mva)
A932452 420NOK
RFQ
A932462 420NOK
RFQ
A932442 420NOK
RFQ
A932422 420NOK
RFQ
A932432 420NOK
RFQ
A932492 420NOK
RFQ
BINKS -

Siphon Delivery konvensjonell sprøytepistol

StilModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris (eks. mva)
A6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "12 679NOK
B98-265012.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "7 513NOK
C6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-4 831NOK
BINKS -

Trykk sprøytepistol sett 0.046in / 1.2mm

ModellSakPris (eks. mva)
98-1067AB4PJV16 119 NOK
DEVILBISS -

Konvensjonell sprøytepistol .042 / 1.1mm

ModellSakPris (eks. mva)
EGA-503-390FAD4MNP6 728 NOK
BINKS -

Konvensjonelt sprøytepistol middels trykk

ModellSakPris (eks. mva)
2465-14LV-23S0AG2WAJ10 605 NOK
BINKS -

Konvensjonell sprøytepistol Medium tyngdekraft 4 oz.

ModellSakPris (eks. mva)
1466-12LV-B1SAG2WAM9 115 NOK
DEVILBISS -

Gravity sprøytepistol 0.059in / 1.5mm

ModellSakPris (eks. mva)
FLG-CNG-115AA4UWF5 289 NOK
DEVILBISS -

Trykkmatingssprøytepistol 0.063in / 1.6mm

ModellSakPris (eks. mva)
JGA-510-90FWAD9LJN7 960 NOK
BINKS -

Konvensjonell sprøytepistol Medium tyngdekraft 30 oz

ModellSakPris (eks. mva)
2466-14LV-23SGAG2WAK10 974 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?