Hardhetstestere

filtre

KERN AND SOHN -

Ultralydhardhetstestere i HO-serien

StilModellPris (eks. mva)
AHO 10K66 390NOK
BHO 2K66 390NOK
CHO 5K66 390NOK
DHO 1K66 390NOK
KERN AND SOHN -

HK-D Series Mobile Leeb hardhetstestere

StilModellPris (eks. mva)
AHK-DB18 281NOK
BHK-D17 078NOK
INSIZE -

Hardhetstestere

StilModellSakPris (eks. mva)
AISHR-P151Bærbar hardhetstester36 640NOK
BHDT-L411Bærbar hardhetstester9 299NOK
CHDT-L410Bærbar hardhetstester50 478NOK
DISHB-B300tester31 026NOK
EISHB-C161tester198 690NOK
FISHB-D200-Utester248 247NOK
GISH-RSR500-Utester165 897NOK
HISH-RSR600-Utester231 262NOK
IISHW-L20Btester53 330NOK
IISHW-B92tester44 428NOK
JISH-SPHDtester45 492NOK
KISH-R150tester43 541NOK
LISH-MRD200-Utester70 183NOK
MISH-MR150-Utester61 529NOK
NISHB-H131tester187 608NOK
OISH-BRV-Utester117 353NOK
IISHW-L20tester39 427NOK
PISH-RSR400-Utester125 087NOK
IISHW-L20Atester51 330NOK
IISHW-B70tester44 428NOK
QISH-RD200tester59 504NOK
FISHB-D300-Utester285 564NOK
RISH-PHBtester18 019NOK
SISH-SPHAtester48 607NOK
IISHW-B75tester42 713NOK
KERN AND SOHN -

HB Series Analog Shore Hardness Testers

StilModellEnheterPris (eks. mva)
AHBA 100-0Shore A1 455NOK
BHB0 100-0Kyst A01 755NOK
CHBD 100-0Shore D.2 008NOK
StilModellPris (eks. mva)
AHO 8M70 960NOK
RFQ
AHO 5M70 960NOK
RFQ
AHO 10M70 960NOK
RFQ
AHO 3M70 960NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

Slagsensorer

StilModellPris (eks. mva)
AAHMO DC5 846NOK
RFQ
AAHMR C7 636NOK
RFQ
BAHMO D4 056NOK
RFQ
AAHMR G18 971NOK
RFQ
AAHMR D + 157 636NOK
RFQ
AAHMR DL18 971NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

Hardhetstestere

StilModellSkjermtypeBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeInngangsspenningEnheterPris (eks. mva)
AHN-DLCD22 x 35 x 147 mm147 mm35 mm100 til 240VHB, HL, HRB, HRC, HV11 185NOK
BHMOBerør LCD24 x 83 x 135 mm135 mm83 mm110 til 240VHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa24 295NOK
KERN AND SOHN -

AHBA Series sammenligningsplater

StilModellMaks. ToleranseShore hardhetPris (eks. mva)
AAHBD-01+/- 2 HDD1 034NOK
BAHBA-01+/- 2HA1 262NOK
KERN AND SOHN -

HD-serien Digital Shore Hardness Testers

StilModellEnheterPris (eks. mva)
AHDA 100-1Shore A5 051NOK
BHD0 100-1Shore C5 051NOK
CHDD 100-1Shore D.5 051NOK
KERN AND SOHN -

Kalibreringssammenligningsplater i HO-ACC-serien

StilModellPris (eks. mva)
AHO-A105 292NOK
BHO-A115 292NOK
CHO-A125 292NOK
DHO-A095 292NOK
KERN AND SOHN -

HMM Series Mobile Leeb hardhetstestere

StilModellBoligdimensjonHusets høydePris (eks. mva)
AHMM-NP30 x 80 x 150 mm150 mm12 748NOK
BHMM150 x 80 x 30 mm30 mm14 192NOK
STARRETT -

Benchtop Hardness Tester ABC Scales

ModellSakPris (eks. mva)
3814AC4HAH66 625 NOK
REED INSTRUMENTS -

Hardhetstester, pennestil, USB-tilkobling

ModellSakPris (eks. mva)
R9030CD4DKA21 033 NOK
MITUTOYO -

Hardhetstester, Hermetisk, Bærbar, HB/HL/HRB/HRC/HS/HTN/HV, Ball

ModellSakPris (eks. mva)
810-298-10CT3RNC68 829 NOK
REED INSTRUMENTS -

Hardhetstester, pennestil, NIST-sertifisert, USB-tilkobling

ModellSakPris (eks. mva)
R9030-NISTCD4DKB23 515 NOK
STARRETT -

Hardhetstester, Leeb, Leeb, Ball Innenter

ModellSakPris (eks. mva)
3810ACU4PDC50 732 NOK
REED INSTRUMENTS -

"A" Skaladurometer, lommestørrelse, 4-sifret display

ModellSakPris (eks. mva)
HT-6510ACD4DJR5 447 NOK
AMS -

Betongprøvehammer, 2 x 6 x 1 tomme størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
TYPE NAB6VKJ9 064 NOK
KERN AND SOHN -

Kuleformet hode, trykk- og bruddhode, 5 kN Maks. Makt

ModellSakPris (eks. mva)
AC 02CE8GZE781NOK
REED INSTRUMENTS -

Hardhetstester, A, 10 til 90HA, kule

ModellSakPris (eks. mva)
HT-6510ACT8VUX5 185 NOK
FERVI -

Hardhetstestemaskin, 175 mm maks. Arbeidsstykkets høyde, 1839 N Maks. Testkraft

ModellSakPris (eks. mva)
D018CF3TFM58 716 NOK
Se detaljer
12

Hardhetstestere

Hardhetstestere er designet for å måle hardheten til myke materialer som gummi, elastomerer, neopren, polyester, harpiks, PVC og lær. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse hardhetstestere fra merker som Starrett, Reed Instruments og AMS. Sivinstrumenter lommestørrelse, digitale skala-durometers har en firesifret LCD-skjerm for nøyaktige avlesninger med maksimale og gjennomsnittlige lesefunksjoner. Displayet viser batterinivå og har batterisparende automatisk avstengingsfunksjon. Disse durometerene er utstyrt med en nullknapp for raske justeringer på marken. Utvalgte modeller tilbyr også USB-tilkobling for enkel dataoverføring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?