Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN HN-D Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet | CE8JZA

KERN AND SOHN HN-D Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet

På lager
Vare: CE8JZA Modell: HN-D

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardhetstestenhet
Batteriets ladetid3 timer.
Saksbredde22mm
Sifferstørrelse9mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon22 x 35 x 147 mm
Husets høyde147 mm
Husets lengde35 mm
Inngangsspenning100 til 240V
Maksimal HLx960
Minimum HLx170
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1 HLx
SensorD
EnheterHB, HL, HRB, HRC, HV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)21.5
Skipets bredde (cm)25.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkjermtypeBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeInngangsspenningEnheterPris
KERN OG SOHN HMO Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet | CE8JYX HMOBerør LCD24 x 83 x 135 mm135 mm83 mm110 til 240VHB, HL, HRB, HRC, HV, Mpa24 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HN-D Leeb slaghardhetstester, 170 til 960, måleområde, 1 HLx lesbarhet
11 185 NOK / enhet