Trykkmåler Snubbers

filtre

Trykkmåler-snubbere er små enheter installert i linjen mellom prosessen og trykkmåleren for å redusere effekten av raske trykksvingninger på måleren. Disse enhetene...Les mer

APPROVED VENDOR -

Trykksnubbere

StilModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelsePris (eks. mva)
A5TUL3Rød messing0 til 1500 psi1 / 4 "184NOK
B5TUN0Rustfritt stål0 til 5000 psi1 / 4 "191NOK
C5TUK8Rustfritt stål0 til 20,000 psi1 / 2 "1 581NOK
WEKSLER -

Trykkmåler Snubbers

StilModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelsetypenPris (eks. mva)
ARS6Messing5000 psi1 / 2 "Stempel2 315NOK
ARS1Messing3000 psi1 / 4 "Stempel1 301NOK
BBW42Messing1500 psi1 / 4 "filtre182NOK
CSW42Rustfritt stål5000 psi1 / 4 "filtre240NOK
CA05ERustfritt stål20,000 psi1 / 2 "filtre2 075NOK
DRS7Rustfritt stål5000 psi1 / 4 "Stempel2 328NOK
ANVIL -

Snubbere

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AGSF08S1 / 2 "4 626NOK
AGSF04S1 / 4 "4 388NOK
APPROVED VENDOR -

Snubberstempel

StilModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelsePris (eks. mva)
A5TUL6Rød messing0 til 3000 psi1 / 4 "1 041NOK
B5TUL7Rød messing0 til 5000 psi1 / 2 "1 102NOK
C5TUL8Rustfritt stål0 til 5000 psi1 / 4 "1 286NOK
WINTERS INSTRUMENTS -

Snubber blyfri 0 - 10000 psi messing

ModellSakPris (eks. mva)
SSN515LFAF6UEP260NOK
WINTERS INSTRUMENTS -

Trykknubber blyfri 1/2 tommer x 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
SSN512LFAH8KRP1 852 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig trykkmåler-snubber for applikasjonen min?

Valget av passende trykkmåler-snubber avhenger av prosessforholdene, typen trykkmåler og dempningsnivået som kreves.

Hvordan sikre sikkerhet ved bruk av trykkdempere?

Når du bruker trykkmålerdempere, sørg for at de er riktig installert og ikke forstyrrer sikker drift av trykksystemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?