Manuell løfting og montering av sugekopper

filtre

POWR-GRIP -

Sugekoppmontering

StilModellMaks. LasteMonteringsstørrelseMonteringstypePlattformmaterialePris (eks. mva)
ATL3AMB1420T38L15 lb.1/4"-20 x 3/8"Gjenget knottMetal791NOK
BLJ45AMP1420T38L40 lb.1/4"-20 x 3/8"Gjenget knottpolykarbonat1 114NOK
CLJ45AMC1420T40 lb.1/4 "-20Gjenget innsatspolykarbonat864NOK
DTL6TD70 lb.-Bind kausjonStål1 212NOK
ETL6AMB1420T14L70 lb.1/4"-20 x 1/4"Gjenget knottAluminum1 205NOK
POWR-GRIP -

Manuell sugekoppløfter

StilModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. LastePris (eks. mva)
AN4000ABS plastHorisontalt håndtak125 lb.1 414NOK
BRF36HGAluminumT-håndtak40 lb.1 190NOK
CLJ45HGAluminumT-håndtak40 lb.1 020NOK
DTL6HGAluminumT-håndtak70 lb.1 109NOK
EN6450MetalHorisontalt håndtak175 lb.2 557NOK
FLJ6VHMetalVertikalt håndtak70 lb.1 599NOK
EN4950MetalHorisontalt håndtak125 lb.2 109NOK
EN5450MetalHorisontalt håndtak150 lb.2 587NOK
GPU0950polypropylenVertikalt håndtak3 lb.425NOK
KEYSCO TOOLS -

Vakuumsugeskive

StilModellPris (eks. mva)
A771311 022NOK
B77130686NOK
GRAINGER -

Manuelle sugekoppløftere

StilModellHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A55JG33Fiber, nylon1 319NOK
B55JG36Metal2 377NOK
FAST CAP -

Sugekoppløfter 4-9 / 16 tommers diameter D-håndtak

ModellSakPris (eks. mva)
HOD-SINGLEAC9VMR174NOK
FAST CAP -

Dobbel sugekoppløfter 4-5 / 8 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
HOD-DOUBLEAC9VMT203NOK

Manuell løfting og montering av sugekopper

Manuelle løft og montering av sugekopper er ideelle for å løfte glass, stein, tungt metall, apparater eller dører. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av sugekopper i dobbel eller enkel stil fra Fast Cap, Keysco Tools & Powr-Grip. Disse enhetene har ergonomiske spaker og en bred overflate for å muliggjøre optimal kraftabsorbering. De er tilgjengelige i lastekapasiteter fra 3 til 200 lb. Utvalgte modeller har et forhøyet gripeareal for bærekomfort. De har plattformer av aluminium, metall, polykarbonat, gummi eller stål for dimensjonsstabilitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?